3M 92315 ディプレスト センター ホイール T27 7 x 1/4 x 5/8-11 Ao、20 個パック
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
アイテム価格 | くぼんだセンターホイール |
研磨材 | 酸化アルミニウム |
アーバーサイズ | 5 / 8」-11 |
直径 | 7" |
グレード | 非常に粗い |
グリット | 24 |
マックス。 RPM | 8500 |
厚さ | 1 / 4 " |
タイプ | 27タイプ |
ホイールタイプ | 研削 |
船の重量(kg) | 9.8 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 2.54 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 6804224000 |
原産国 | TH |
プロダクト | モデル | 厚さ | 研磨材 | アーバーサイズ | ホイールタイプ | 直径 | グレード | グリット | アイテム価格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51164 | 1 / 8 " | セラミック酸化アルミニウム | 5 / 8」-11 | 柔軟な切断と研削 | 4.5 " | 粗い | 36 | くぼんだセンターホイール | ¥126,467 | ||
50440 | 1 / 8 " | セラミック酸化アルミニウム | 7 / 8 " | 柔軟な切断と研削 | 4.5 " | 粗い | 36 | くぼんだセンターホイール | ¥107,401 | ||
55992 | 1 / 4 " | セラミック酸化アルミニウム | 7 / 8 " | 研削 | 4.5 " | 粗い | 36 | くぼんだセンターホイール | ¥106,681 | ||
55960 | 1 / 4 " | セラミック酸化アルミニウム | 5 / 8」-11 | 研削 | 4.5 " | 非常に粗い | 24 | くぼんだセンターホイール | ¥115,634 | ||
55956 | 1 / 4 " | セラミック酸化アルミニウム | 5 / 8」-11 | 研削 | 9" | 非常に粗い | 24 | くぼんだセンターホイール | ¥167,386 | ||
55991 | 1 / 4 " | セラミック酸化アルミニウム | 7 / 8 " | 研削 | 4.5 " | 非常に粗い | 24 | くぼんだセンターホイール | ¥105,495 | ||
92312 | 1 / 4 " | 酸化アルミニウム | 7 / 8 " | 研削 | 4.5 " | 非常に粗い | 24 | くぼんだセンターホイール | ¥37,831 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。