3M 88600 サンディングシート 11 x 9 インチ 180 G Sc、25 パック
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
アイテム価格 | サンディングシート |
研磨材 | シリコンカーバイド |
バッキング材 | 紙素材 |
バッキングウェイト | C |
色 | (フィニアン・タン) |
グレード | 非常に細かい |
グリット | 180 |
長さ | 11 " |
幅(Width) | 9" |
船の重量(kg) | 6.1 |
船高(cm) | 30.48 |
船の長さ(cm) | 25.4 |
船幅(cm) | 20.32 |
HSコード | 6805301000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 研磨材 | バッキング材 | バッキングウェイト | 色 | グリット | 長さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02042 | 酸化アルミニウム | 紙素材 | A | ブラック | P240 | 11 " | 3.62 " | ¥117,261 | ||
99401 | 酸化アルミニウム | 紙素材 | C | (フィニアン・タン) | 220 | 11 " | 9" | ¥3,561 | ||
88590 | 酸化アルミニウム | 布 | C | (フィニアン・タン) | 180 | 11 " | 9" | ¥3,678 | ||
99436 | シリコンカーバイド | - | - | (フィニアン・タン) | 220 | 11.25 " | 4.187 " | ¥59,861 | ||
11635 | シリコンカーバイド | 布 | J | (フィニアン・タン) | 180 | 11.25 " | 4.187 | ¥61,183 | ||
216U | 酸化アルミニウム | 紙素材 | A | ゴールド | P180 | 9" | 9" | ¥82,209 | ||
10699 | シリコンカーバイド | 紙素材 | C | ブラック | 240 | 11 " | 4" | ¥264,133 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。