入手する 4月 26, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | サンディングシート |
研磨材 | 酸化アルミニウム |
バッキング材 | 紙素材 |
バッキングウェイト | A |
色 | ゴールド |
グレード | 非常に細かい |
グリット | P180 |
長さ | 9" |
幅(Width) | 9" |
船の重量(kg) | 2.86 |
船高(cm) | 11.94 |
船の長さ(cm) | 23.62 |
船幅(cm) | 21.08 |
HSコード | 6805200000 |
原産国 | CA |
プロダクト | モデル | 研磨材 | バッキング材 | バッキングウェイト | 色 | グリット | 長さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02042 | 酸化アルミニウム | 紙素材 | A | ブラック | P240 | 11 " | 3.62 " | ¥117,261 | ||
99401 | 酸化アルミニウム | 紙素材 | C | (フィニアン・タン) | 220 | 11 " | 9" | ¥3,561 | ||
88590 | 酸化アルミニウム | 布 | C | (フィニアン・タン) | 180 | 11 " | 9" | ¥3,678 | ||
88600 | シリコンカーバイド | 紙素材 | C | (フィニアン・タン) | 180 | 11 " | 9" | ¥85,410 | ||
99436 | シリコンカーバイド | - | - | (フィニアン・タン) | 220 | 11.25 " | 4.187 " | ¥59,861 | ||
11635 | シリコンカーバイド | 布 | J | (フィニアン・タン) | 180 | 11.25 " | 4.187 | ¥61,183 | ||
10699 | シリコンカーバイド | 紙素材 | C | ブラック | 240 | 11 " | 4" | ¥264,133 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。