アイテム価格 | 高速硬化エポキシ接着剤 |
塗布時間 | 4ミン |
色 | クリア |
コンテナタイプ | 注射器 |
フルキュア | 1時間 |
混合比 | 1:1 |
剪断強度 | 1100 PSI |
サイズ | 2オズ。 |
基板 | スチール、アルミ、ガラス、FRP、SMC、ABS、PVC、ゴム |
タイプ | 2パーツ |
船の重量(kg) | 0.07 |
船高(cm) | 2.79 |
船の長さ(cm) | 11.68 |
船幅(cm) | 4.57 |
HSコード | 3506105000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。