入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | サンディングディスクロール |
研磨材 | セラミックグレイン |
研磨タイプ | コーティングされました |
色 | パープル |
グリット | 150 |
真空穴の設計 | 非真空 |
幅(Width) | 6" |
船の重量(kg) | 0.41 |
原産国 | USA |
プロダクト | モデル | 幅(Width) | 研磨材 | 色 | グレード | グリット | アイテム価格 | 長さ | 真空穴の設計 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
775L | 5" | セラミックグレイン | パープル | - | 150 | サンディングディスクロール | - | 非真空 | ¥278 | ||
732U | 5" | セラミックグレイン | パープル | - | 150 | PSAサンディングディスク | - | 非真空 | ¥208 | ||
732U | 6" | セラミック酸化アルミニウム | パープル | - | 120 | PSAサンディングディスク | - | 非真空 | ¥297 | ||
775L | 6" | セラミック | パープル | - | 220 | サンディングディスクロール | - | 非真空 | ¥422 | ||
732U | 6" | セラミックグレイン | パープル | - | 220 | PSAサンディングディスク | - | 非真空 | ¥280 | ||
775L | 6" | セラミックグレイン | パープル | - | 220 | サンディングディスクロール | - | 6穴 | ¥512 | ||
732U | 6" | セラミックグレイン | パープル | - | 180 | PSAサンディングディスク | - | 非真空 | ¥286 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。