3M 64421 研磨ロール 3本パック
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
アイテム価格 | 研磨ロール |
研磨材 | シリコンカーバイド |
色 | グレー |
グレード | M |
長さ | 30ft。 |
幅(Width) | 4" |
船の重量(kg) | 3.88 |
船高(cm) | 33.27 |
船の長さ(cm) | 41.66 |
船幅(cm) | 42.67 |
HSコード | 6805301000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。