入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | サンディングベルト |
研磨材 | 酸化アルミニウム |
研磨タイプ | コーティングされました |
バッキング材 | 布 |
色 | ブラウン |
グレード | M |
グリット | 80 |
長さ | 103 " |
幅(Width) | 52 " |
船の重量(kg) | 3.27 |
原産国 | USA |
プロダクト | モデル | 幅(Width) | 研磨材 | 研磨タイプ | バッキング材 | 色 | グレード | グリット | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60440212615 | 52 " | 酸化アルミニウム | コーティングされました | 布 | ブラウン | M | 80 | 75 " | ¥24,324 | ||
60440212524 | 43 " | 酸化アルミニウム | コーティングされました | 布 | ブラウン | M | 80 | 75 " | ¥22,015 | ||
60410013019 | 2" | セラミック | コーティングされました | ポリエステル/コットン | オレンジ | 終了 | 120 | 60 " | ¥2,131 | ||
60600139855 | 4" | 酸化アルミニウム | 不織布 | - | グレー | 終了 | 100 | 354 " | ¥34,758 | ||
60440260754 | 1" | セラミック | コーティングされました | - | オレンジ | 終了 | 120 | 18 " | ¥926 | ||
60410013134 | 3 1 / 2 " | セラミック | コーティングされました | ポリエステル/コットン | オレンジ | 終了 | 120 | 15 1 / 2 " | ¥2,001 | ||
60440228199 | 6" | セラミック | コーティングされました | 布 | オレンジ | 余分な粗い | 36 | 132 " | ¥27,161 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。