入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ポリッシュ/コンパウンドバックアップパッド |
バックマウントサイズ | 5/8 "-11 INT |
バックマウントタイプ | アーバーホール |
ボディ材質 | ラバー |
直径 | 7" |
フェイスマウントタイプ | フックとループ |
マックス。 スピード | 3000回転 |
UPC | 005400712048 |
真空穴の設計 | 穴なし |
船の重量(kg) | 0.22 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 18.54 |
船幅(cm) | 18.29 |
HSコード | 8467990190 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | アタッチメントタイプ | 色 | 直径 | アイテム価格 | 材料 | 厚さ | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5703 | 5/8 "-11めねじ | 小麦 | 9" | 複合パッド、両面 | ウール | 2.75 " | - | ¥16,154 | ||
5719 | 面ファスナー | 小麦 | 9" | 複合パッド | ウール | 2.5 " | - | ¥7,764 | ||
5705 | 5/8 "-11めねじ | イエロー | 9" | 研磨パッド、両面 | ウール混紡 | 2.75 " | - | ¥17,911 | ||
00051131057043 | - | - | - | パッド | ブレンドウール | - | バフ研磨 | ¥15,750 | ||
05996 | - | グレー | - | パッド | 液体、VOC 含有量 15% 未満 | - | 機械応用 | ¥96,175 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。