3M 568 位置決め可能な接着剤 24 インチ x 50 フィート、6 パック
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
アイテム価格 | 位置決め可能な取り付け用接着剤 |
色 | トランスペアレント |
コンテナのサイズ | NF |
コンテナタイプ | NF |
船の重量(kg) | 11.07 |
船高(cm) | 37.85 |
船の長さ(cm) | 66.55 |
船幅(cm) | 25.15 |
HSコード | 3919905060 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。