3M 471 フィルム テープ ビニール レッド 1/2 インチ x 36 ヤード、72 パック
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
アイテム価格 | フィルムテープ |
粘着力 | 23オンス/インチ |
接着剤 | ラバー |
色 | レッド |
長さ | 36ヤード。 |
材料 | ビニール |
パフォーマンス温度 | 40度から170度F |
形状 | 連続ロール |
抗張力 | 14ポンド/インチ |
厚さ | 5.2mil。 |
幅(Width) | 1 / 2 " |
船の重量(kg) | 5.75 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 2.54 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 3919102055 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ロールの長さ | 粘着力 | 色 | 形状 | 抗張力 | 厚さ | 幅(Width) | アイテム価格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
471 | - | - | ブラック | ロール | - | 4.1mil。 | 4" | フロアマーキングテープ | ¥16,096 | ||
471 | - | - | イエロー | ロール | - | 4.1mil。 | 4" | フロアマーキングテープ | ¥306,524 | ||
471 | - | - | ホワイト | ロール | - | 4.1mil。 | 4" | フロアマーキングテープ | ¥275,608 | ||
471 | - | 23オンス/インチ | 青 | 連続ロール | 14ポンド/インチ | 5.2mil。 | 1 / 4 " | フィルムテープ | ¥16,096 | ||
471 | 108ft。 | - | - | - | - | 5.2mil。 | 3" | フロアマーキングテープ | ¥24,284 | ||
471 | 108ft。 | - | - | - | - | 5.2mil。 | 4" | フロアマーキングテープ | ¥36,163 | ||
471 | 108ft。 | - | - | - | - | 5.2mil。 | 3" | フロアマーキングテープ | ¥24,284 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。