入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ラジアル毛ブラシ |
研磨材 | セラミック酸化アルミニウム |
アーバーサイズ | 1" |
ブラシタイプ | 湾曲した剛毛 |
色 | ライトグリーン |
直径 | 6" |
フェイス幅 | 7 / 16 " |
グリット | 1 Micron |
マックス。 RPM | 6000 |
タイプ | タイプTC |
船の重量(kg) | 0.23 |
船高(cm) | 18.54 |
船の長さ(cm) | 16.76 |
船幅(cm) | 16.76 |
HSコード | 6805305000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | アーバーサイズ | 色 | 直径 | フェイス幅 | グリット | アイテム価格 | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33215 | 1" | イエロー | 6" | 7 / 16 " | 80 | ラジアル毛ブラシ | タイプTC | ¥25,198 | ||
33212 | 1" | ホワイト | 6" | 7 / 16 " | 120 | ラジアル毛ブラシ | タイプTC | ¥21,832 | ||
33213 | 1" | レッド | 6" | 7 / 16 " | 220 | ラジアル毛ブラシ | タイプTC | ¥20,950 | ||
33214 | 1" | 青 | 6" | - | 400 | ラジアル毛ブラシ | タイプTC | ¥24,641 | ||
33216 | 1" | ピーチ | 6" | 7 / 16 " | 6 Micron | ラジアル毛ブラシ | タイプTC | ¥21,942 | ||
33083 | 1.25 " | ホワイト | 8" | 1" | 120 | ラジアル毛ブラシ | タイプTS | ¥105,389 | ||
33056 | 1" | ホワイト | 6" | 1" | 120 | ラジアル毛ブラシ | タイプTC | ¥230,987 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。