入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 断熱材表示コネクタ |
色 | クリア |
コネクタ タイプ | 単一のU要素 |
圧縮工具 | 2JLF8 |
材料を埋める | 塗りつぶしなし |
難燃剤 | 有り |
断熱材 | ナイロン |
材料 | ナイロン |
最大絶縁径 | 0.155 " |
マックス。 温度 | 221度F |
最大電圧 | 600V |
ポート数 | 3 |
タイプ | 乾燥した環境 |
UPC | 005400709233 |
ワイヤー範囲 | 22〜14 AWG |
ワイヤータイプ | Electrical |
船の重量(kg) | 3.49 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 2.54 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 8536904000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 最大電圧 | 色 | コネクタ タイプ | ポート数 | パックサイズ | タイプ | ワイヤー範囲 | ワイヤータイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
801 | 600V | 青 | 単一のU要素 | 2 | - | 乾燥した環境 | 18〜14 AWG | Electrical | ¥4,411 | ||
951K | 600V | マルーン | Tタップ切断 | 1 | - | 乾燥した環境 | 22〜18 AWG | Electrical | ¥61,140 | ||
314ビン | 600V | 青 | 単一のU要素 | 3 | - | ゲル充填/耐湿性 | 22〜14 AWG | Electrical | ¥324,904 | ||
953K | 600V | イエロー | Tタップ切断 | 1 | - | 乾燥した環境 | 12 AWG | Electrical | ¥65,613 | ||
952K | 600V | 青 | Tタップ切断 | 1 | - | 乾燥した環境 | 18〜14 AWG | Electrical | ¥61,006 | ||
560-バルク | 600V | ライトブルー | 単一のU要素 | 2 | - | 乾燥した環境 | 18〜14 AWG | Electrical | ¥292,421 | ||
558-バルク | 600V | レッド | ダブルUエレメント | 2 | - | 乾燥した環境 | 22〜16 AWG | 電気通信 | ¥662,689 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。