3M 303 バリケード マーキング テープ 3 インチ W 赤、16 パック
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
アイテム価格 | バリケードマーキングテープ |
色 | レッド |
長さ | 300ft。 |
パターン | コールテン |
パフォーマンス温度 | 32〜100.4度F |
形状 | ロール |
厚さ | 4mil。 |
UPC | 005112853462 |
幅(Width) | 3" |
船の重量(kg) | 10.59 |
船高(cm) | 33.02 |
船の長さ(cm) | 27.94 |
船幅(cm) | 27.43 |
HSコード | 4911998000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。