入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スプライシングテープ |
接着剤 | ゴム樹脂 |
色 | ブラック |
長さ | 30ft。 |
材料 | ポリエステル裏地ゴム |
最大電圧 | 69000 |
パフォーマンス温度 | 最大194度F |
形状 | 連続ロール |
温度範囲 | 最大194度F |
抗張力 | 8ポンド/インチ |
厚さ | 30mil。 |
幅(Width) | 3 / 4 " |
船の重量(kg) | 0.11 |
船高(cm) | 11.43 |
船の長さ(cm) | 11.43 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 4008210000 |
原産国 | BR |
モデル | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|
23 1 "X 30 ' | 1" | ¥10,138 | |
23 1 1/2"X30' | 1.5 " | ¥15,487 | |
23 2 "X30 ' | 2" | ¥22,769 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。