入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 再閉可能なファスナーの形状 |
粘着タイプ | ゴム接着剤 |
バッキング材 | 編まれたナイロン |
色 | ブラック |
難燃剤 | いいえ |
面ファスナータイプ | フックとループ |
長さ | 2" |
形状 | 長方形 |
剪断強度 | 22のプサイ |
幅(Width) | 1" |
船の重量(kg) | 0.2 |
船高(cm) | 2.29 |
船の長さ(cm) | 25.15 |
船幅(cm) | 15.49 |
HSコード | 5806102400 |
原産国 | KR |
プロダクト | モデル | バッキング材 | 色 | 長さ | 形状 | 剪断強度 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1-100-SJ3506/SJ3507 | ポリプロピレンフック/ポリエステルループ | ホワイト | 1" | 正方形である | 18のプサイ | 1" | ¥4,872 | ||
1-1-100-SJ3522/SJ3523 | 編まれたナイロン | ブラック | 1" | 正方形である | 22のプサイ | 1" | ¥13,090 | ||
1-1-100-SJ3526N/SJ3527N | 編まれたナイロン | ブラック | 1" | 正方形である | 22のプサイ | 1" | ¥12,631 | ||
1-1-100-SJ3530/SJ3531 | 編まれたナイロン | ブラック | 1" | 正方形である | 22のプサイ | 1" | ¥6,438 | ||
1-1-100-SJ3532N/SJ3533N | 編まれたナイロン | ブラック | 1" | 正方形である | 22のプサイ | 1" | ¥7,992 | ||
1-1-100-SJ3540 | ポリプロピレン | ブラック | 1" | 正方形である | 44のプサイ | 1" | ¥9,906 | ||
1-1-100-SJ3571/SJ3572 | 編まれたナイロン | ブラック | 1" | 正方形である | 22のプサイ | 1" | ¥16,398 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。