アイテム価格 | オートダークニング溶接ヘルメット |
ADFコントロール | デジタル |
バッテリーの持続時間 | 1500時間 |
バッテリタイプ | LiOn CR2032コイン電池 |
色 | ブラック/シルバー |
グラフィック | なし |
ヘッドギア | ラチェット |
レンズシェード | 8〜12 |
材料 | ナイロン/ザイテル |
アークセンサーの数 | 2 |
プレートの高さ | 1-3 / 4」 |
プレート幅 | 3-2 / 3」 |
電源 | 電池 |
表示エリア | 1-3/4" x 3-5/8" |
船の重量(kg) | 1.17 |
船高(cm) | 29.46 |
船の長さ(cm) | 27.69 |
船幅(cm) | 27.43 |
HSコード | 6506103075 |
原産国 | SE |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。