3M 06-0100-20SW 溶接ヘルメットシェード 5 8~13
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
アイテム価格 | オートダークニング溶接ヘルメット |
ADFコントロール | デジタル |
バッテリーの持続時間 | 2500時間 |
バッテリタイプ | LiOn CR2032コイン電池 |
色 | ブラック/シルバー |
グラフィック | なし |
ヘッドギア | ラチェット |
レンズシェード | シェード5、8-13 |
材料 | ナイロン |
アークセンサーの数 | 3 |
プレートの高さ | 2-1 / 8」 |
プレート幅 | 4-1 / 4」 |
電源 | ソーラーアシスト付きバッテリー |
表示エリア | 2-3/32" x 4-3/16" |
船の重量(kg) | 0.91 |
船高(cm) | 29.21 |
船の長さ(cm) | 37.59 |
船幅(cm) | 28.19 |
HSコード | 6506103075 |
原産国 | SE |
プロダクト | モデル | 材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
06-0100-20HASW | PPA | ¥66,064 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。