3M 02119 サンディングシート 11 x 9 インチ 36 グリット酸化アルミニウム、250 パック
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
アイテム価格 | サンディングシート |
研磨材 | 酸化アルミニウム |
バッキング材 | 紙素材 |
バッキングウェイト | D |
色 | (フィニアン・タン) |
グレード | 余分な粗い |
グリット | 36 |
長さ | 11 " |
幅(Width) | 5.5 " |
船の重量(kg) | 15.49 |
船高(cm) | 30.48 |
船の長さ(cm) | 43.82 |
船幅(cm) | 23.5 |
HSコード | 6805301000 |
原産国 | CA |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。