3M 01276 サンディングシート 9 x 6 インチ TG タルク、50 パック
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
アイテム価格 | サンディングシート |
研磨材 | タルク |
バッキング材 | 紙素材 |
バッキングウェイト | A |
色 | ホワイト |
グレード | 極細 |
グリット | T |
長さ | 9" |
幅(Width) | 6" |
船の重量(kg) | 1.43 |
船高(cm) | 19.3 |
船の長さ(cm) | 41.91 |
船幅(cm) | 41.91 |
HSコード | 6805200000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 研磨材 | 色 | グリット | 長さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99421 | シリコンカーバイド | (フィニアン・タン) | 320 | 11 " | 9" | ¥74,181 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。