UNISTRUTUボルト
形式 | モデル | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | UB1-1 / 2-PA | 1/1ポンド | - | 見積依頼
|
A | UB1-PA | 1" | ¥4,293 | 見積依頼
|
A | UB1 / 2-PA | 1 / 2 " | - | 見積依頼
|
A | UB2-1 / 2-PA | 2/1ポンド | - | 見積依頼
|
A | UB2-PA | 2" | - | 見積依頼
|
A | UB3-1 / 2-PA | 3/1ポンド | - | 見積依頼
|
A | UB3-PA | 3" | - | 見積依頼
|
A | UB3 / 4-PA | 3 / 4 " | ¥4,163 | 見積依頼
|
A | UB4-PA | 4 mm | - | 見積依頼
|
A | UB5-PA | 5" | - | 見積依頼
|
A | UB6-PA | 6 | - | 見積依頼
|
B | UB8-PA | 8 | - | 見積依頼
|
B | UB10-PA | 10 | - | 見積依頼
|
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- スクリュー/ボルトエクストラクターセット
- シリンダーリフトトラック
- VAVコントロール
- ユニバーサルAC / DCモーター
- スロットシムストック
- 作業服
- 延長コードとコンセントストリップ
- マテリアルリフト
- ウインチ
- データ記録
- EAGLE 棚
- RAE ステンシル、安全メガネが必要
- MILLER - WELDCRAFT ノズルアルミナ#4、1 / 4インチ
- BESSEY テーブルクランプ5500
- SPEARS VALVES CPVCダイヤフラムバルブ、SRねじ山端、FKMシール
- KERN AND SOHN 313 シリーズ ウッド プロテクト ケース
- FANTECH インラインマルチポートファン
- REMCO 20 インチ シングルブレード超衛生スキージ
- KILLARK コンジットボディカバー
- STEARNS BRAKES 481 シリーズ ブレーキ アセンブリ