スーパーストラット ZE147シリーズ 平座金
形式 | モデル | 終了 | 内部径 | 厚さ | |
---|---|---|---|---|---|
A | ZE147-1 / 4EG | 電気亜鉛メッキ | 5 / 16 " | 0.08 " | 見積依頼
|
A | ZE147-3 / 8EG | 金メッキ | 3 / 8 " | 0.104 " | 見積依頼
|
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 有害廃棄物バッグ
- コアリングリグ
- ベンチプロテクターとライナー
- 実験室用デシケーター
- ベルトドライブ遠心インラインブロワー
- 収納箱とコンテナ
- 水質検査装置およびメーター
- シンクと噴水
- ジェネレータ
- フェルト
- WERA TOOLS ラチェット
- BENCHMARK SCIENTIFIC SureTempシリーズデュアル対流インキュベーター用の追加シェルフ
- VERMONT GAGE NoGo 標準ねじプラグゲージ、1 3/8-6 Unc Lh
- SPEARS VALVES CPVCウェーハバタフライバルブ、レバーハンドル、FKM
- LEWISBINS 2000 シリーズ ESD 保護仕切りボックス コンテナ
- INSTOCK ペグボード
- FANTECH トリムキット
- JET TOOLS 集塵機
- VESTIL PCH シリーズ オープンエリアラックデッキ
- NIBCO プレスジョー