SENCOストレートフィニッシュネイル
形式 | モデル | ゲージ | ヘッドスタイル | 長さ | シャンク径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | M001003 | 16ガ | T-ヘッド | 1 1 / 2 " | 0.148 " | ¥3,393 | |
B | M001007 | 16ガ | T-ヘッド | 2 1 / 2 " | 0.148 " | ¥4,388 | |
C | M001005 | 16ガ | T-ヘッド | 2" | 0.148 " | ¥4,173 | |
D | AX10EAA | 18ガ | M | 5 / 8 " | 0.039 " | ¥3,810 | |
E | AX17EAA | 18ガ | M | 1 1 / 2 " | 0.039 " | ¥5,654 | |
F | AX18EAA | 18ガ | M | 50 1/2 | 0.039 " | ¥6,000 | |
G | AX21EAAN | 18ガ | M | 2" | 0.039 " | ¥6,555 | |
H | AX11EAA | 18ガ | M | 3 / 4 " | 0.039 " | ¥4,022 | |
I | AX13EAA | 18ガ | M | 1" | 0.039 " | ¥4,492 | |
J | AX15EAA | 18ガ | M | 1 1 / 4 " | 0.039 " | ¥5,378 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 触覚ゲージ
- デュアルホイールキャスター
- モルタルくわ
- パネルソーアクセサリー
- ポータブルエアタンク変換キット
- ショップ家具
- 掘削アクセサリー
- 屋外LEDランプ
- 温度と湿度の測定
- 自動車用化学薬品
- BURNDY ケーブルトレイアースクランプ
- KENNEDY KYAccryシリーズキャビネットキャスター
- CONRADER SRV 765安全弁、ソフトシート
- SPEARS VALVES 低抜き配管オスアダプタ ミプト×ソケット
- SPEARS VALVES CPVC プレミアム空気圧作動標準バタフライ バルブ、亜鉛ラグ、ブナ
- SPEARS VALVES PVC 125 PSI 90 度加工エルボ・ガスケット×ガスケット
- BL BEARINGS 針状ころ軸受
- TB WOODS Eセクション Vベルト
- BALDOR / DODGE SC、XNUMX ボルト フランジ、ボール ベアリング
- BROWNING アイドラブッシュ