PS DOORS キャリッジボルト
形式 | モデル | 六角ボルトサイズ | 材料 | 終了 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 500315 | 1/2-13 x 3-1/2" | 鋼 | 粉体塗装イエロー | 見積依頼
|
A | 503293 | 1/2-13 x 3-1/2" | ステンレス鋼 | - | 見積依頼
|
A | 500320 | 3/8-16 x 2-1/2" | 鋼 | ミルフィニッシュ | 見積依頼
|
A | 511938 | 5/16-18×1 | ステンレス鋼 | - | 見積依頼
|
A | 500326 | 5/16-18×1 | 鋼 | 亜鉛メッキ、粉体塗装イエロー | 見積依頼
|
A | 509980 | 5/16-18×1 | 鋼 | ミルフィニッシュ | 見積依頼
|
A | 502819 | 5/16-18×1 | - | 粉体塗装イエロー | 見積依頼
|
A | 514333 | 5/16 x 3/4 " | 鋼 | 亜鉛めっきされた | 見積依頼
|
A | 512985 | 5/16-18 x-1/2" | 鋼 | 亜鉛めっきされた | 見積依頼
|
A | 506502 | 5/16-18 x 2-1/4" | - | 粉体塗装イエロー | 見積依頼
|
A | 506985 | 5/16-18 x 2-1/4" | ステンレス鋼 | - | 見積依頼
|
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 冷凍制御
- ドリルガイド
- ストラップディスペンサー
- スロットシムストック
- クランプの修理
- ベアリング
- こぼれ防止用品
- スリング
- 電子/ベンチテスト
- 安全スイッチ
- TJERNLUND クロールスペースファン
- CHICAGO-LATROBE 60ピース高速度鋼ジョバードリルビットセット
- CALDWELL フォークリフトリフティングフック
- HARRIS クイックディスコネクト
- SMITH BEARING FYRシリーズベアリング
- SPEARS VALVES PVC グレー スケジュール 40 フィッティング 90 度。 ストリートエルボ スピゴット×ソケット
- SPEARS VALVES PVCクリアYパターンバルブ、真のユニオンねじ山端、FKM
- GATES 角歯タイミングベルト AT5 5MMピッチ
- ULTRATECH フラットデッキパレット
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E30サイズ CDBD ウォーム/ウォーム二減速減速機