OFERTAモータークランプバタフライホースクランプ
形式 | モデル | 材料 | サイズ範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | BHC9W1 8-12 | 亜鉛めっき鋼 | 8 mmから12 mm | - | 見積依頼
|
A | BHC9W1 12-20 | 亜鉛めっき鋼 | 12 mmから20 mm | - | 見積依頼
|
A | BHC9W1 25-40 | 亜鉛めっき鋼 | 25 mmから40 mm | - | 見積依頼
|
A | BHC9W1 16-25 | 亜鉛めっき鋼 | 16 mmから25 mm | - | 見積依頼
|
A | BHC9W1 30-45 | 亜鉛めっき鋼 | 30 mmから45 mm | - | 見積依頼
|
A | BHC9W1 20-32 | 亜鉛めっき鋼 | 20 mmから32 mm | - | 見積依頼
|
A | BHC9W1 60-80 | 亜鉛めっき鋼 | 60 mmから80 mm | - | 見積依頼
|
A | BHC9W1 40-60 | 亜鉛めっき鋼 | 40 mmから60 mm | - | 見積依頼
|
A | BHC9W1 32-50 | 亜鉛めっき鋼 | 32 mmから50 mm | - | 見積依頼
|
A | BHC9W1 50-70 | 亜鉛めっき鋼 | 50 mmから70 mm | - | 見積依頼
|
A | BHC9W1 10-16 | 亜鉛めっき鋼 | 10 mmから16 mm | - | 見積依頼
|
A | BHC9W1 70-90 | 亜鉛めっき鋼 | 70 mmから90 mm | - | 見積依頼
|
A | BHC9W1 90-110 | 亜鉛めっき鋼 | 90 mmから110 mm | - | 見積依頼
|
A | BHC9W1 80-100 | 亜鉛めっき鋼 | 80 mmから100 mm | - | 見積依頼
|
B | BHC9W2 70-90 | ステンレス鋼AISI 430 | 70 mmから90 mm | ¥2,374 | 見積依頼
|
B | BHC9W2 32-50 | ステンレス鋼AISI 430 | 32 mmから50 mm | ¥3,990 | 見積依頼
|
B | BHC9W2 25-40 | ステンレス鋼AISI 430 | 25 mmから40 mm | ¥3,838 | 見積依頼
|
B | BHC9W2 10-16 | ステンレス鋼AISI 430 | 10 mmから16 mm | ¥3,184 | 見積依頼
|
B | BHC9W2 90-110 | ステンレス鋼AISI 430 | 90 mmから110 mm | ¥2,594 | 見積依頼
|
B | BHC9W2 60-80 | ステンレス鋼AISI 430 | 60 mmから80 mm | ¥2,284 | 見積依頼
|
B | BHC9W2 80-100 | ステンレス鋼AISI 430 | 80 mmから100 mm | ¥2,508 | 見積依頼
|
B | BHC9W2 40-60 | ステンレス鋼AISI 430 | 40 mmから60 mm | ¥4,149 | 見積依頼
|
B | BHC9W2 16-25 | ステンレス鋼AISI 430 | 16 mmから25 mm | ¥3,356 | 見積依頼
|
B | BHC9W2 8-12 | ステンレス鋼AISI 430 | 8 mmから12 mm | ¥3,115 | 見積依頼
|
B | BHC9W2 12-20 | ステンレス鋼AISI 430 | 12 mmから20 mm | ¥3,245 | 見積依頼
|
B | BHC9W2 20-32 | ステンレス鋼AISI 430 | 20 mmから32 mm | ¥3,714 | 見積依頼
|
B | BHC9W2 30-45 | ステンレス鋼AISI 430 | 30 mmから45 mm | - | 見積依頼
|
B | BHC9W2 50-70 | ステンレス鋼AISI 430 | 50 mmから70 mm | ¥4,397 | 見積依頼
|
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- インパクトソケット
- トロリー
- ストレインリリーフグリップ
- 懐中電灯の交換用電球
- フロートロッドアダプターとナズルアセンブリ
- 磁石と磁気ストリップ
- アーク溶接機およびプラズマ切断機の消耗品および付属品
- ナッツ
- 高圧洗浄機および付属品
- スプリング
- COLDER PRODUCTS COMPANY MCシリーズカップリングボディ
- SPEARS VALVES EverTUFF TURF スイングジョイント ソケットインレット×ミプトアウトレット マルチエルボ
- SPEARS VALVES PVC コンパクト 2000 ボールバルブ、フランジエンド、FKM
- TRICO 重力フィード オイラー アプリケーター
- K S PRECISION METALS アルミ丸棒
- DEWALT ハンマードリルビットセット
- SQUARE D ペンダント接点ブロック
- ELOBAU 取り付けモジュール
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E26サイズ CDNS一減速減速機