Monoprice HDMI ケーブルの販売代理店 | Raptor Supplies 日本

MONOPRICE

2002 年に設立された Monoprice は、さまざまなケーブル、アダプター、ウォール マウントを製造しています。米国カリフォルニア州ブレアに本社を置くこのブランドは、電子産業およびオーディオビジュアル産業に利益をもたらしています。 続きを読む

フィルタ

Electrical

電化製品および電池

事務用品

フリートと車両のメンテナンス

Electrical フィルタ

データとコミュニケーション全ラインナップを見る

  • 光ファイバアダプタ

    低損失の金属またはプラスチックの本体構造を特徴とする単信および二重光ファイバ ケーブル アダプタ。 XNUMX つの ST または SC コネクタを他の XNUMX つの SC コネクタと接続するように設計されています。

  • 光ファイバパッチコード

    1 ~ 42 m の範囲の長さの幅広い LC/LC、LC/SC、ST/ST、LC/ST、SC/ST パッチ コードが含まれています

  • 音声データ通信キャビネット

    最大2200ポンドの荷重を安全にサポートできるアルミニウムまたはスチール製の高品質オープンフレームラックが含まれています。 ラックマウント機器での使用を目的としており、さまざまな高さ、幅、奥行きが用意されています。

  • 音声データコネクタ

    コンピュータと電話をハブに接続することを目的としており、通信ネットワークのインストールまたはアップグレードに使用されます。 より線、単線、またはシールド線で使用可能

  • 音声データジャック

    さまざまな光コネクタや電気ジャックの取り付けに使用されるデータコム ジャックとキーストーン ジャックが含まれています。 さまざまな寸法と端子タイプを用意

  • 音声データ コンセント ボックス フェイスプレート

    スナップイン マルチメディアおよびファイバー ジャックに対応し、キーストーンおよびギャング ボックスと併用するように設計されています。 PVC または亜鉛合金製の壁プレート、表面実装ボックス、壁プレート インサートが含まれます。

  • 音声データパッチコード

    UL規格に準拠した100%裸銅導体を使用したイーサネットパッチケーブルが付属しています。 さまざまな寸法とコネクタタイプをご用意

  • 音声データ配線ブロックアクセサリ

プラグとレセプタクル全ラインナップを見る

  • 電気壁板

    オーディオ / ビデオ ウォール プレート、プロ パワー キット、およびサージ ブロックの代替品は、イーサネットまたは通信ネットワークの設置時にクリーンで完成した外観を提供するキーストーンおよびギャング ボックスと併用するように設計されています。

  • 国際プラグアダプター

    CE 認定のコンパクト キューブ ユニバーサル トラベル アダプタ。中国、オーストラリア、EU、米国、英国で使用される 830 枚刃または 8 枚刃の電源プラグに対応できます。 XNUMX ワットの電力を処理でき、定格は XNUMX アンペアです

延長コードとコンセントストリップ全ラインナップを見る

  • 延長コード

    固定または主電源から離れた場所に設置されている電気機器に電力を供給するために使用されます。 一方の端に NEMA 5-15P プラグ、もう一方の端に NEMA 5-15R レセプタクルを備えています

ワイヤーとケーブル全ラインナップを見る

  • 電源コード

    サーバー、モニター、コンピューター、ラップトップ、その他のネットワークデバイスを電源に接続するために使用されます。 PVC ジャケットと IEC C14 / 5-15P 端が特徴で、平型または円形の形状とさまざまなコード長が用意されています。

Monopriceについて

Monoprice カタログには、光ファイバー コード、オーディオ ビデオ ケーブル、電源コード、音声データ コネクタ、延長コードなどが含まれています。ブランドの 同軸A/Vケーブル リモート制御、信号伝達、電力が制限された回路に適しており、優れたオーディオ/ビデオ信号を伝送するには 18 AWG 導体が必要です。これらは、特定の低電圧アプリケーションおよび壁内設置に関する CL2 規格を満たしています。これらのケーブルは、信号の劣化を防ぐために二重の銅編組シールドで保護されています。モノプライス カテゴリ 6 パッチコード LAN経由でコンピュータやその他の電子機器を接続するのに最適です。 40 種類の色が用意されているため、ユーザーはネットワーク システムを色分けできます。これらの UL リストにログインされ、CSA 認定の音声およびデータ ケーブルは、極端な温度 (-167 ~ XNUMX °F) に対応できます。

考慮すべき事柄

相互参照の選択肢

一部の Monoprice MPN は、同等の Hubbell モデル番号への個別の参照を交差させます。したがって、在庫切れまたは廃止になった競合商品を探している場合は、次のような可能性があります。 Raptor Supplies には同等の Monoprice 製品が用意されています。

なぜ会社?

これらの Monoprice 製品は一般にサイズが小さく、コンパクトな梱包が必要です。航空便ではなく、宅配便での発送に適しています。

主な商号

モノリスサブウーファー

Monolith は、ケーブル、スピーカー、ウーファー、ホーム シアター アンプ、およびさまざまなアクセサリの包括的な製品ラインです。臨場感あふれるオーディオ体験を提供し、最適なパフォーマンスと品質を保証します。...続きを見る 

WORKSTREAM シットスタンドデスク

WORKSTREAM は、オフィス家具、モニター アーム、シットスタンド デスク、ケーブル管理ソリューションを含む製品ラインです。これらの製品は生産性と快適性を向上させ、効率的でオルガンな機能を提供します。...続きを見る 

PUREOUTDOOR ポータブル冷凍庫

PUREOUTDOOR は、アウトドア愛好家向けに設計された製品ラインで、さまざまなギアや装備を提供しています。キャンプ、ハイキング、その他のレクリエーション用エアコンなどの屋外環境で使用される製品が含まれます。...続きを見る 

モノプライスの競争上の利点

DarkMatter ゲーム アクセサリ

DarkMatter は、ゲームとハイパフォーマンス コンピューティングの愛好家に応えるコレクションです。この製品ラインは、ゲーム体験を向上させるために設計されたゲーム周辺機器、モニター、グラフィックス カード、メカニカル キーボード、その他のハードウェアを網羅し、精度と革新性を提供します。

よくある質問

Monoprice 3D プリンターの利点は何ですか?

このブランドの 3D プリンターは、使いやすいソフトウェアを介して高解像度印刷と複数のフィラメント タイプを提供します。教育機関や商業ワークスペースに最適です。

Monoprice ウォール プレートは他のウォール プレートと比べてどのように優れていますか?

Monoprice ウォールプレート 設置の容易さと柔軟性に重点を置いて設計されています。幅広い HDMI、VGA、RCA、イーサネット ケーブルと互換性があり、スナップオン設計により素早く取り付けることができます。

ブランドの延長コードの長さはどれくらいですか?

モノプライスのオファー 延長コード 長さは 1 ~ 100 フィートの範囲です。