マイクロプラスチック小ねじ 六角
形式 | モデル | ドライバーサイズ | 頭径 | 頭の高さ | 長さ | 抗張力 | 番手 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 012520H150 | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 3 / 16 " | 1.5 " | 312のプサイ | 1 / 4-20 | ¥1,785 | |
B | 012520H100 | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 3 / 16 " | 1" | 312のプサイ | 1 / 4-20 | - | 見積依頼
|
C | 011032H050 | 5 / 16 " | 5 / 16 " | 7 / 64 " | 1 / 2 " | 165のプサイ | 10-32 | ¥1,334 | |
D | 011032H075 | 5 / 16 " | 5 / 16 " | 7 / 64 " | 3 / 4 " | 165のプサイ | 10-32 | - | 見積依頼
|
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ドレンチホース
- ツイストロックレセプタクル
- サンディングハンドパッド
- 化学中和剤
- 伸縮式サポートブレース
- ラバー
- ランプ
- ナッツ
- ホイストとトロリー
- 砥石研ぎ石
- SIEMENS モールドケースサーキットブレーカ、QJシリーズ
- DAYTON インレットガード
- WHEATON ピペットスタンド
- HOFFMAN Syspend シリーズ VHD モーション アーム ポスト マウント アダプター
- GRAINGER マグネットチューブ
- ADAM EQUIPMENT フロアスケール
- BISHOP-WISECARVER リニアガイドキャリッジアセンブリ
- LINN GEAR テーパーロックシリーズカップリング
- CAIMAN Heatrac 断熱 Hi Vis 防水冬作業手袋、牛革
- BALDOR / DODGE GTED ボールベアリング