MICRO PLASTICS 六角穴付きボルト
形式 | モデル | 直径/ねじサイズ | 直径 | 頭の高さ | ヘッド形式 | ヘッド幅 | 頭の下の長さ | 測定システム | 抗張力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3225020150 | - | 1 / 4 " | 3 / 16 " | スロット | 7 / 16 " | 1.5 " | インチ | 200のプサイ | ¥903 | |
B | 3262511200 | - | 5 / 8 " | 7 / 16 " | スロット | 29 / 32 " | 2" | インチ | 2260のプサイ | ¥2,061 | |
C | 3237516125 | - | 3 / 8 " | 17 / 64 " | スロット | 9 / 16 " | 1.25 " | インチ | 480のプサイ | ¥4,781 | |
A | 3231218125 | - | 5 / 16 " | 15 / 64 " | スロット | 1 / 2 " | 1.25 " | インチ | 403のプサイ | ¥1,863 | |
D | 3250013300 | - | 1 / 2 " | 23 / 64 " | スロット | 3 / 4 " | 3" | インチ | 1393のプサイ | ¥2,135 | |
C | 3237516200 | - | 3 / 8 " | 17 / 64 " | スロット | 9 / 16 " | 2" | インチ | 480のプサイ | ¥1,938 | |
A | 3231218150 | - | 5 / 16 " | 15 / 64 " | スロット | 1 / 2 " | 1.5 " | インチ | 403のプサイ | ¥2,501 | |
A | 3225020125 | - | 1 / 4 " | 3 / 16 " | スロット | 7 / 16 " | 1.25 " | インチ | 200のプサイ | ¥1,013 | |
E | 3231218300 | - | 5 / 16 " | 15 / 64 " | スロット | 1 / 2 " | 3" | インチ | 403のプサイ | ¥1,891 | |
C | 3250013200 | - | 1 / 2 " | 23 / 64 " | スロット | 3 / 4 " | 2" | インチ | 1393のプサイ | - | 見積依頼
|
F | 3250013125 | - | 1 / 2 " | 23 / 64 " | スロット | 3 / 4 " | 1.25 " | インチ | 1393のプサイ | - | 見積依頼
|
D | 3237516300 | - | 3 / 8 " | 17 / 64 " | スロット | 9 / 16 " | 3" | インチ | 480のプサイ | ¥2,482 | |
C | 3237516150 | - | 3 / 8 " | 17 / 64 " | スロット | 9 / 16 " | 1.5 " | インチ | 480のプサイ | ¥1,825 | |
D | 3237516250 | - | 3 / 8 " | 17 / 64 " | スロット | 9 / 16 " | 2.5 " | インチ | 480のプサイ | ¥1,787 | |
A | 3231218200 | - | 5 / 16 " | 15 / 64 " | スロット | 1 / 2 " | 2" | インチ | 403のプサイ | ¥1,666 | |
D | 3250013250 | - | 1 / 2 " | 23 / 64 " | スロット | 3 / 4 " | 2.5 " | インチ | 1393のプサイ | ¥2,900 | |
A | 3225020200 | - | 1 / 4 " | 3 / 16 " | スロット | 7 / 16 " | 2" | インチ | 200のプサイ | ¥1,013 | |
C | 3250013150 | - | 1 / 2 " | 23 / 64 " | スロット | 3 / 4 " | 1.5 " | インチ | 1393のプサイ | - | 見積依頼
|
E | 3231218250 | - | 5 / 16 " | 15 / 64 " | スロット | 1 / 2 " | 2.5 " | - | 403のプサイ | ¥1,058 | |
G | 50M050080J020 | M5 X 0.8 | M5 | 3.8 mm | 16進法 | 8 mm | 20 mm | メトリック | - | ¥1,117 | |
H | 50M050080J012 | M5 X 0.8 | M5 | 3.8 mm | 16進法 | 8 mm | 12 mm | メトリック | - | - | 見積依頼
|
I | 50M050080J025 | M5 X 0.8 | M5 | 3.8 mm | 16進法 | 8 mm | 25 mm | メトリック | - | - | 見積依頼
|
J | 50M060100J016 | M6 X 1 | M6 | 4.7 mm | 16進法 | 10 mm | 16 mm | メトリック | - | ¥1,064 | |
I | 50M060100J040 | M6 X 1 | M6 | 4.7 mm | 16進法 | 10 mm | 40 mm | メトリック | - | ¥1,430 | |
I | 50M060100J030 | M6 X 1 | M6 | 4.7 mm | 16進法 | 10 mm | 30 mm | - | - | - | 見積依頼
|
G | 50M060100J020 | M6 X 1 | M6 | 4.7 mm | 16進法 | 10 mm | 20 mm | メトリック | - | ¥422 | |
K | 50M080125J016 | M8 X 1.25 | M8 | 6 mm | 16進法 | 13 mm | 16 mm | メトリック | - | ¥1,321 | |
L | 50M080125J035 | M8 X 1.25 | M8 | 6 mm | 16進法 | 13 mm | 35 mm | メトリック | - | ¥1,226 | |
M | 50M080125J030 | M8 X 1.25 | M8 | 6 mm | 16進法 | 13 mm | 30 mm | メトリック | - | ¥2,870 | |
N | 50M080125J020 | M8 X 1.25 | M8 | 6 mm | 16進法 | 13 mm | 20 mm | メトリック | - | ¥1,629 | |
M | 50M080125J025 | M8 X 1.25 | M8 | 6 mm | 16進法 | 13 mm | 25 mm | メトリック | - | ¥1,793 | |
L | 50M080125J050 | M8 X 1.25 | M8 | 6 mm | 16進法 | 13 mm | 50 mm | メトリック | - | ¥1,510 | |
N | 50M100150J020 | M10 X 1.5 | M10 | 7.5 mm | 16進法 | 16 mm | 20 mm | メトリック | - | ¥3,106 | |
M | 50M100150J030 | M10 X 1.5 | M10 | 7.5 mm | 16進法 | 16 mm | 30 mm | - | - | ¥159 | |
L | 50M100150J035 | M10 X 1.5 | M10 | 7.5 mm | 16進法 | 16 mm | 35 mm | メトリック | - | ¥1,404 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ベンチ缶
- パイプねじ切りアクセサリ
- 格子チャネルフローリングラングとトレッド
- 除染キット
- 排煙器アクセサリー
- 浴槽/蛇口
- コンピュータ用品とメディア
- ホースとスプリンクラーシステム
- ストラップおよびストラップ装置
- OリングとOリングキット
- KEN-TOOL ビーズブレイキングウェッジ
- HAYWARD SFシリーズ自動調心バルクヘッドタンク継手
- APPROVED VENDOR 絶縁止めねじコネクタ、コンクリートタイト
- APPROVED VENDOR 皿ばね 皿ばね 鋼
- LUBE ストレートオイルゲージ
- NOTRAX Skystep ニトリル乾燥エリアマット
- MERSEN FERRAZ フェルールヒューズリンク、400〜690VAC
- COOPER B-LINE B411 シリーズはしご横木
- COOPER B-LINE B478HシリーズXNUMXベアリング軽量トロリーアセンブリ
- MORSE DRUM ドライブエンドプレート