マイクロプラスチック平ワッシャー
形式 | モデル | ボルトサイズに適合 | 内部径 | 外径 | 厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 17W01825 | #2 | 0.094 " | 0.188 " | 0.02 " | ¥748 | |
B | 16FW002062 | #2 | 0.090 " | 0.25 " | 0.062 " | ¥512 | |
C | 16FW002032 | #2 | 0.094 " | 0.25 " | 0.031 " | ¥711 | |
D | 17W02190 | #3 | 0.104 " | 0.22 " | 0.031 " | ¥656 | |
E | 17W02813 | #4 | 0.120 " | 0.28 " | 0.031 " | ¥711 | |
F | 16FW004032 | #4 | 0.120 " | 0.22 " | 0.031 " | ¥616 | |
G | 17W01906 | #4 | 0.112 " | 0.206 " | 0.053 " | ¥864 | |
H | 16FW004062 | #4 | 0.115 " | 0.25 " | 0.062 " | ¥597 | |
I | 17W03904 | #5 | 0.141 " | 0.406 " | 0.04 " | ¥824 | |
J | 17W02851 | #5 | 0.130 " | 0.285 " | 0.062 " | ¥654 | |
K | 16FW006032 | #6 | 0.140 " | 0.312 " | 0.031 " | ¥609 | |
L | 17W04400 | #6 | 0.156 " | 0.438 " | 0.04 " | ¥864 | |
M | 16FW006062 | #6 | 0.140 " | 0.313 " | 0.062 " | ¥748 | |
N | 17W03130 | #6 | 0.162 " | 0.312 " | 0.062 " | ¥773 | |
O | 17W04081 | #8 | 0.177 " | 0.408 " | 0.062 " | -- | 見積依頼
|
P | 16FW008062 | #8 | 0.173 " | 0.375 " | 0.062 " | ¥890 | |
Q | 17W05008 | #8 | 0.188 " | 0.5 " | 0.04 " | ¥1,192 | |
R | 17W05623 | #10 | 0.203 " | 0.562 " | 0.04 " | ¥1,100 | |
S | 17W04373 | #10 | 0.195 " | 0.437 " | 0.031 " | ¥816 | |
T | 17W04601 | #10 | 0.200 " | 0.45 " | 0.031 " | ¥949 | |
U | 17W04502 | #12 | 0.240 " | 0.465 " | 0.015 " | ¥1,028 | |
V | 17W25001 | 1" | 1.062 " | 2.5 " | 0.16 " | ¥1,636 | |
W | 16FW500062 | 1 / 2 " | 0.505 " | 0.75 " | 0.062 " | ¥1,398 | |
X | 17W12504 | 1 / 2 " | 0.516 " | 1.25 " | 0.062 " | ¥884 | |
Y | 17W06871 | 1 / 4 " | 0.260 " | 0.687 " | 0.062 " | ¥1,589 | |
Z | 17W04720 | 1 / 4 " | 0.252 " | 0.472 " | 0.062 " | ¥922 | |
A1 | 17W07192 | 1 / 4 " | 0.281 " | 0.734 " | 0.062 " | ¥1,349 | |
B1 | 17W20062 | 3 / 4 " | 0.812 " | 2" | 0.1 " | ¥1,827 | |
C1 | 17W10570 | 3 / 4 " | 0.812 " | 1.057 " | 0.125 " | ¥705 | |
D1 | 17W07506 | 3 / 8 " | 0.390 " | 0.75 " | 0.062 " | ¥1,542 | |
E1 | 17W10002 | 3 / 8 " | 0.406 " | 1" | 0.062 " | ¥1,695 | |
F1 | 17W07401 | 5 / 16 " | 0.340 " | 0.74 " | 0.062 " | ¥1,198 | |
G1 | 17W08754 | 5 / 16 " | 0.344 " | 0.875 " | 0.062 " | ¥1,185 | |
H1 | 16FW437062 | 7 / 16 " | 0.443 " | 0.75 " | 0.062 " | ¥913 | |
I1 | 16M02050080 | M2 | 2.2 mm | 5" | 0.8 mm | ¥654 | |
J1 | 16M03080080 | M3 | 3.2 mm | 8 mm | 0.8 mm | ¥850 | |
K1 | 16M04090080 | M4 | 4.3 mm | 9 mm | 0.8 mm | ¥871 | |
L1 | 16M05011100 | M5 | 5.3 mm | 11 mm | 1 mm | ¥1,071 | |
M1 | 16M06012150 | M6 | 6.4 mm | 12 mm | 1.5 mm | ¥1,277 | |
N1 | 16M08018200 | M8 | 8.4 mm | 18 mm | 2 mm | ¥1,884 | |
O1 | 16M10022250 | M10 | 10.5 mm | 22 mm | 2.5 mm | ¥1,213 | |
P1 | 16M12025200 | M12 | 13.4 mm | 25 mm | 2.5 mm | ¥924 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 大面積掃除機
- 窓拭き用品アクセサリー
- パレットプラー
- 反射服テープ
- サーキットブレーカアクセサリ
- ラボの保管と輸送
- キーコントロールの識別
- 化学ポンプ
- 排水管洗浄装置
- プールとスパポンプ
- NOTRAX サニトップレッドマット
- EDWARDS SIGNALING 340/435シリーズフラッシュマウントグリル
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS リール収納ワイヤーシェルフ
- MAIN FILTER INC. 交換油圧フィルター、ワイヤーメッシュ、80ミクロン、ブナシール
- WATTS LFN45B-M1シリーズ水圧低下バルブ
- SPEARS VALVES PVCコンパクトボールバルブレギュラースタイル、フランジエンド、EPDM
- CONDOR 高視認性ANSIクラス2ベスト、オレンジ
- HOWARD LEIGHT ポーラーフード
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E17サイズ CDJS一減速減速機
- BROWNING AB コンパニオンシーブ、3 溝