LOC-LINE フラットスロットノズル
形式 | モデル | 直径内ホース | アイテム価格 | サイズ | タイプ | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 51840 | 1 / 2 " | フラットスロットノズル | 0.080 "スロットの高さ | スロット80 | 4 | ¥2,658 | |
B | 51841 | 1 / 2 " | フラットスロットノズル | 0.125 "スロットの高さ | スロット125 | 4 | ¥2,530 | |
C | 59891 | 1 / 2 " | フラットスロット125ノズル | .7ワイドx.125スロット | - | 20 | ¥9,639 | |
D | 59890 | 1 / 2 " | フラットスロット80ノズル | .7ワイドx.080スロット | - | 20 | ¥10,720 | |
E | 41484 | 1 / 4 " | フラットスロットノズル | 0.060 "スロットの高さ | スロット60 | 4 | ¥2,346 | |
F | 49452 | 1 / 4 " | フラットスロット60ノズル | 0.060 "x0.440幅 | - | 20 | ¥8,587 | |
G | 41483 | 1 / 4 " | フラットスロットノズル | 0.040 "スロットの高さ | スロット40 | 4 | ¥2,358 | |
H | 49451 | 1 / 4 " | フラットスロット40ノズル | 0.040 "x0.440幅 | - | 20 | ¥9,624 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 球面軸受
- スクロールソーブレード
- 電源ソケット
- スペクトラム・アナライザ
- プラスチックファンブレード
- タスクライト
- リレー
- ガスケット
- プッシュボタン
- フラッシュバルブ
- WESTWARD スリースクエアファイル
- APPROVED VENDOR 六角頭プラグ、MNPT、黒鍛造鋼
- SPEEDAIRE サブコンパクト汎用フィルター、ミニチュア
- MARCOM 3つすべてのセクハラDVD
- EDWARDS SIGNALING 点滅するハロゲン
- ANVIL ブルプラグ
- MARTIN SPROCKET ストックボアC形ローラチェーンスプロケット チェーン番号40
- NIBCO ダブル DWV ティー、鍛造銅および鋳造銅
- TSUBAKI QDシリーズ スプロケット 1/2インチピッチ
- BALDOR / DODGE 軽量テイクアップフレーム