KERN AND SOHN 316 シリーズ 単一試験用分銅
形式 | モデル | シリンダー寸法 | 公称値 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 316-01 | 6 x 6 mm | - | ¥8,981 | |
B | 316-02 | 6 x 10 mm | - | ¥8,981 | |
C | 316-03 | 8 x 13.2 mm | - | ¥9,419 | |
D | 316-04 | 10 x 17.3 mm | - | ¥9,639 | |
E | 316-05 | 13 x 20 mm | - | ¥10,296 | |
F | 316-06 | 18 x 26.2 mm | - | ¥11,610 | |
G | 316-07 | 22 x 35 mm | - | ¥12,925 | |
H | 316-08 | 28 x 43 mm | - | ¥15,115 | |
I | 316-09 | 38 x 58.5 mm | - | ¥22,564 | |
J | 316-11 | 48 x 73 mm | 1Kg | ¥33,079 | |
K | 316-12 | 60 x 94 mm | 2Kg | ¥56,957 | |
L | 316-13 | 80 x 132.5 mm | 5Kg | ¥94,199 | |
M | 316-14 | 100 x 158 mm | 10Kg | ¥153,347 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 彫刻ペン
- 湿度管理
- フォースゲージ
- 電気ウォッシュダウンヒーター
- 金属製フレキシブルコンジット
- 排水ポンプと下水ポンプ
- 空気圧ツール
- チェックバルブと逆流防止装置
- ドアロックとデッドボルト
- OリングとOリングキット
- HARRINGTON 電気チェーンホイスト、20フィートリフト
- ORBIS 配布コンテナ
- TORK フォトコントロール
- THOMAS & BETTS KNF18 シリーズ ワイヤー切断
- MARTIN SPROCKET AB コンビネーション MST ブッシュ 8 溝 従来のストックシーブ
- MASTER APPLIANCE ワイヤーコネクタ
- TECHSPRAY ユーティリティブラシ
- CAIMAN 綿裏毛ミグ/スティック溶接手袋
- GROVE GEAR GRL シリーズ、BM-R スタイル、826 サイズ、アイアンマン ウォーム減速機