ITW BEE LEITZKE割りピン、プレーン
形式 | モデル | 長さ | ピン径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 00-125-1000 | 1" | 1 / 8 " | ¥1,298 | |
A | 00-156-1000 | 1" | 5 / 32 " | ¥2,088 | |
A | 00-187-1000 | 1" | 3 / 16 " | ¥2,314 | |
A | 00-094-1000 | 1" | 3 / 32 " | ¥1,275 | |
A | 00-156-1500 | 1.5 " | 5 / 32 " | ¥2,006 | |
A | 00-187-1500 | 1.5 " | 3 / 16 " | ¥1,772 | |
A | 00-125-1500 | 1.5 " | 1 / 8 " | ¥1,510 | |
A | 00-125-1250 | 1.25 " | 1 / 8 " | ¥1,538 | |
A | 00-094-1250 | 1.25 " | 3 / 32 " | ¥1,336 | |
A | 00-250-2000 | 2" | 1 / 4 " | ¥2,862 | |
A | 00-125-2000 | 2" | 1 / 8 " | ¥1,615 | |
A | 00-187-2000 | 2" | 3 / 16 " | ¥1,759 | |
A | 00-156-2000 | 2" | 5 / 32 " | ¥2,649 | |
A | 00-312-2500 | 2.5 " | 5 / 16 " | ¥2,868 | |
A | 00-375-2500 | 2.5 " | 3 / 8 " | ¥4,107 | |
A | 00-187-2500 | 2.5 " | 3 / 16 " | ¥1,978 | |
A | 00-250-2500 | 2.5 " | 1 / 4 " | ¥3,181 | |
A | 00-312-3000 | 3" | 5 / 16 " | ¥3,183 | |
A | 00-375-3000 | 3" | 3 / 8 " | ¥3,888 | |
A | 00-250-3000 | 3" | 1 / 4 " | ¥3,434 | |
A | 00-375-3500 | 3.5 " | 3 / 8 " | ¥4,471 | |
A | 00-094-0750 | 3 / 4 " | 3 / 32 " | ¥969 | |
A | 00-125-0750 | 3 / 4 " | 1 / 8 " | ¥1,272 | |
A | 00-375-4000 | 4" | 3 / 8 " | ¥4,953 | |
A | 00-500-4000 | 4" | 1 / 2 " | ¥2,537 | |
A | 00-312-4000 | 4" | 5 / 16 " | ¥3,754 | |
A | 00-375-5000 | 5" | 3 / 8 " | ¥2,669 | |
A | 00-500-5000 | 5" | 1 / 2 " | ¥3,036 | |
A | 00-500-6000 | 6" | 1 / 2 " | ¥3,340 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ゲージコック
- カップブラシ
- サクションラインアキュムレータ
- フロアボックスカバー
- 引き締めシャフト
- 空気圧ツール
- 排気ファン
- バルブアクチュエータのエンクロージャとアクセサリ
- OリングとOリングキット
- マニュアル
- ERB SAFETY フロントつばハードハット
- RAE 舗装ステンシル、顧客
- SLUGGER 環状カッターM42
- DAYTON コーティングされた/コーティングされていないケーブル
- MAIN FILTER INC. 交換油圧フィルター、ワイヤーメッシュ、120ミクロン
- EATON シャント トリップ安全スイッチ
- DAYTON デプスストップカラー
- WESTWARD ピストンズ
- SMC VALVES Ise30Aシリーズ 圧力スイッチ
- BOSTON GEAR 直径ピッチ6の鋳鉄平歯車