ガーディアン機器 広範囲洗眼・洗顔
フィルタ
ADA準拠: いいえ 、 深さ: 13.75 " 、アイウォッシュは次のように活性化されます。 フラグプッシュハンドル 、フィッティング素材: クロムメッキ真鍮 、フィッティングサイズ: 1/2 "NPTメス 、流量: 7.2 、ヘッド直径: 1.5 " 、 身長: 9.5 " 、入口サイズ: 1 / 2 " 、 取り付け: 壁 、取り付けタイプ: 台座搭載 、ヘッドの数: 4 、コンセントサイズ: 1 1 / 4 " 、スプレーヘッド: 4 、 幅: 15.5 "
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ベンダー
- ガスヒーターおよび付属品
- 動力伝達ベルト
- 電磁弁とコイル
- 自動車インテリア
- 垂直ハンドルトグルクランプ
- アワーメーター
- エアモーター
- ベルトドライブブロワーアクセサリー
- パイプ断熱シート
- OMRON 12VDC、プッシュトゥテストリレー
- SQUARE D フットスイッチ
- USA SEALING ロッドストック、Garolite G10-FR4、1 / 4インチ
- TENNSCO CSRSシリーズボックスロッカー
- WATTS 倒立バケットスチームトラップ修理キット
- WRIGHT TOOL 1/2 インチ ドライブ メトリック ヘックス ビット ソケット
- GROTE カバープレート
- MORSE DRUM 近接センサ
- WEG ACWシリーズ フレキシブルケーブル