グレインジャーウェッジアンカー
形式 | モデル | アンカー径 | アンカーの長さ | 材料 | 最大作業の厚さ | 最小埋め込み | ねじの長さ | 番手 | 4000 PSIコンクリートの極限張力(ポンド) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | U70420.100.0600 | 1" | 6" | 303 / 304ステンレス鋼 | 1" | 4.5 " | 2.875 " | 1 mm | 15840 | ¥5,015 | |
A | U70411.100.0900 | 1" | 9" | 炭素鋼 | 4" | 4.5 " | 3.875 " | 1 mm | 15840 | ¥2,943 | |
A | U70411.100.0600 | 1" | 6" | 炭素鋼 | 1" | 4.5 " | 2.875 " | 1 mm | 15840 | ¥2,380 | |
A | U70420.100.0900 | 1" | 9" | 303 / 304ステンレス鋼 | 4" | 4.5 " | 3.875 " | 1 mm | 15840 | ¥9,532 | |
A | U70411.100.1200 | 1" | 12 " | 炭素鋼 | 4" | 4.5 " | 3.875 " | 1 mm | 15840 | ¥3,706 | |
B | U70411.050.0550 | 1 / 2 " | 5.5 " | 炭素鋼 | 2" | 2.25 " | 3.75 " | 1 / 2 " | 5280 | ¥2,108 | |
C | U70411.050.0375 | 1 / 2 " | 3.75 " | 炭素鋼 | 11 / 16 " | 2.25 " | 2" | 1 / 2 " | 5280 | ¥3,346 | |
A | U70420.050.0700 | 1 / 2 " | 7" | 303 / 304ステンレス鋼 | 3.125 " | 2.25 " | 5.25 " | 1 / 2 " | 5280 | ¥7,422 | |
D | U70420.050.0425 | 1 / 2 " | 4.25 " | 303 / 304ステンレス鋼 | 3 / 4 " | 2.25 " | 2.5 " | 1 / 2 " | 5280 | ¥9,664 | |
A | U70411.050.0700 | 1 / 2 " | 7" | 炭素鋼 | 3.125 " | 2.25 " | 5.25 " | 1 / 2 " | 5280 | ¥2,414 | |
A | U70411.050.0850 | 1 / 2 " | 8.5 " | 炭素鋼 | 3.125 " | 2.25 " | 6.75 " | 1 / 2 " | 5280 | ¥3,763 | |
A | U70411.050.0275 | 1 / 2 " | 2.75 " | 炭素鋼 | 1 / 8 " | 2.25 " | 1" | 1 / 2 " | 5280 | ¥2,909 | |
B | U70411.050.0450 | 1 / 2 " | 4.5 " | 炭素鋼 | 1.5 " | 2.25 " | 2.75 " | 1 / 2 " | 5280 | ¥3,895 | |
B | U70411.050.0425 | 1 / 2 " | 4.25 " | 炭素鋼 | 3 / 4 " | 2.25 " | 2.5 " | 1 / 2 " | 5280 | ¥4,001 | |
A | U70420.050.0375 | 1 / 2 " | 3.75 " | 303 / 304ステンレス鋼 | 11 / 16 " | 2.25 " | 2" | 1 / 2 " | 5280 | ¥9,190 | |
A | U70420.050.0275 | 1 / 2 " | 2.75 " | 303 / 304ステンレス鋼 | 1 / 8 " | 2.25 " | 1" | 1 / 2 " | 5280 | ¥5,410 | |
A | U70420.050.0550 | 1 / 2 " | 5.5 " | 303 / 304ステンレス鋼 | 2" | 2.25 " | 3.75 " | 1 / 2 " | 5280 | ¥6,621 | |
A | U70420.075.0850 | 3 / 4 " | 8.5 " | 303 / 304ステンレス鋼 | 3.125 " | 3.25 " | 6" | 3 / 4 " | 11880 | ¥13,183 | |
A | U70420.075.0550 | 3 / 4 " | 5.5 " | 303 / 304ステンレス鋼 | 1-5 / 16」 | 3.25 " | 3" | 3 / 4 " | 11880 | ¥7,552 | |
A | U70411.075.0850 | 3 / 4 " | 8.5 " | 炭素鋼 | 3.125 " | 3.25 " | 6" | 3 / 4 " | 11880 | ¥3,701 | |
A | U70411.075.0550 | 3 / 4 " | 5.5 " | 炭素鋼 | 1-5 / 16」 | 3.25 " | 3" | 3 / 4 " | 11880 | ¥1,326 | |
A | U70411.075.0425 | 3 / 4 " | 4.25 " | 炭素鋼 | 9 / 16 " | 3.25 " | 1.75 " | 3 / 4 " | 11880 | ¥2,050 | |
A | U70420.075.1200 | 3 / 4 " | 12 " | 303 / 304ステンレス鋼 | 4" | 3.25 " | 9.5 " | 3 / 4 " | 11880 | ¥13,185 | |
A | U70420.075.0700 | 3 / 4 " | 7" | 303 / 304ステンレス鋼 | 2" | 3.25 " | 4.5 " | 3 / 4 " | 11880 | ¥9,492 | |
A | U70420.075.0475 | 3 / 4 " | 4.75 " | 303 / 304ステンレス鋼 | 1" | 3.25 " | 2.25 " | 3 / 4 " | 11880 | ¥6,088 | |
A | U70420.075.0425 | 3 / 4 " | 4.25 " | 303 / 304ステンレス鋼 | 9 / 16 " | 3.25 " | 1.75 " | 3 / 4 " | 11880 | ¥4,347 | |
A | U70411.075.0625 | 3 / 4 " | 6.25 " | 炭素鋼 | 1.75 " | 3.25 " | 3.75 " | 3 / 4 " | 11880 | ¥2,754 | |
A | U70411.075.0700 | 3 / 4 " | 7" | 炭素鋼 | 2" | 3.25 " | 4.5 " | 3 / 4 " | 11880 | ¥2,896 | |
A | U70411.075.1200 | 3 / 4 " | 12 " | 炭素鋼 | 3.125 " | 3.25 " | 9.5 " | 3 / 4 " | 11880 | ¥3,006 | |
A | U70411.075.0475 | 3 / 4 " | 4.75 " | 炭素鋼 | 1" | 3.25 " | 2.25 " | 3 / 4 " | 11880 | ¥2,176 | |
A | U70411.075.1000 | 3 / 4 " | 10 " | 炭素鋼 | 3.125 " | 3.25 " | 7.5 " | 3 / 4 " | 11880 | ¥3,342 | |
D | U70420.031.0350 | 5 / 16 " | 3.5 " | 303 / 304ステンレス鋼 | 1.125 " | 1.5 " | 2.25 " | 5 / 16 " | 2530 | ¥10,023 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 落ち込んだセンターホイール
- カップとマグカップ
- フレアカップ砥石
- テストリード線
- 液体加熱および冷却コイル
- 水質検査装置およびメーター
- 切削工具
- 自動車整備士
- ダストモップダスターとクリーニングパッド
- OリングとOリングキット
- PROTO イグニッションオープンエンドレンチ、SAE
- BATTALION スライディングショーケースロッククロームキー
- ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 真ちゅう製FNPTキャップ
- VULCAN HART ハーネス
- TUFFTRAK SAFETY Fleygランプ
- VERMONT GAGE 標準ねじゲージ、7 /16-20Unfに移動
- SPEARS VALVES スケジュール80PVCグレーホットタップサドル、EPDMサドルxソケット(スピゴット)亜鉛メッキボルト
- DAYTON Oリング、ケーシング
- ALLEGRO SAFETY フィルタ
- BROWNING TP50Lシリーズ トルクリミッタ