GRAINGER 薄ナット
形式 | モデル | 基本素材 | 直径/ねじサイズ | 終了 | グレード | 高さ | ねじの種類 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | M51090.300.0001 | ステンレス鋼 | M30 X 3.5 | シンプルスタイル | A2 | 15 mm | メトリック | 46 mm | ¥4,062 | |
B | M51090.030.0001 | ステンレス鋼 | M3 X 0.5 | シンプルスタイル | A2 | 1.8 mm | メトリック | 5.5 mm | ¥1,117 | |
C | M51090.040.0001 | ステンレス鋼 | M4 X 0.7 | シンプルスタイル | A2 | 2.2 mm | メトリック | 7 mm | ¥1,513 | |
D | M51090.050.0001 | ステンレス鋼 | M5 X 0.8 | シンプルスタイル | A2 | 2.7 mm | メトリック | 8 mm | ¥1,474 | |
E | M51090.060.0001 | ステンレス鋼 | M6 X 1 | シンプルスタイル | A2 | 3.2 mm | メトリック | 10 mm | ¥1,651 | |
F | M51090.080.0001 | ステンレス鋼 | M8 X 1.25 | シンプルスタイル | A2 | 4 mm | メトリック | 13 mm | ¥2,870 | |
G | M51090.100.0001 | ステンレス鋼 | M10 X 1.5 | シンプルスタイル | A2 | 5 mm | メトリック | 17 mm | ¥4,862 | |
H | M51090.120.0001 | ステンレス鋼 | M12 X 1.75 | シンプルスタイル | A2 | 6 mm | メトリック | 19 mm | ¥6,610 | |
I | M51090.160.0001 | ステンレス鋼 | M16 X 2 | シンプルスタイル | A2 | 8 mm | メトリック | 24 mm | ¥5,782 | |
J | M51090.240.0001 | ステンレス鋼 | M24 X 3 | シンプルスタイル | A2 | 12 mm | メトリック | 36 mm | ¥4,811 | |
K | M51090.140.0001 | ステンレス鋼 | M14 X 2 | シンプルスタイル | A2 | 7 mm | メトリック | 22 mm | ¥6,515 | |
L | M51090.200.0001 | ステンレス鋼 | M20 X 2.5 | シンプルスタイル | A2 | 10 mm | メトリック | 30 mm | ¥6,685 | |
M | M11360.025.0001 | 鋼 | M2.5-0.45 | 亜鉛メッキ | クラス4 | 1.6 mm | メトリック | 5 mm | ¥775 | |
N | M11360.020.0001 | 鋼 | M2-0.4 | 亜鉛メッキ | クラス4 | 1.2 mm | メトリック | 4 mm | ¥1,398 | |
O | M11360.030.0001 | 鋼 | M3 X 0.5 | 亜鉛メッキ | クラス4 | 1.8 mm | メトリック | 5.5 mm | ¥1,158 | |
P | M11380.160.0150 | 鋼 | M16 X 1.5 | 亜鉛メッキ | クラス4 | 8 mm | メートル法 | 24 mm | ¥6,765 | |
Q | M11360.120.0001 | 鋼 | M12 X 1.75 | 亜鉛メッキ | クラス4 | 6 mm | メトリック | 19 mm | ¥5,314 | |
R | M11360.160.0001 | 鋼 | M16 X 2 | 亜鉛メッキ | クラス4 | 8 mm | メトリック | 24 mm | ¥6,113 | |
S | M11360.240.0001 | 鋼 | M24 X 3 | 亜鉛メッキ | クラス4 | 12 mm | メトリック | 36 mm | ¥7,562 | |
T | M11360.300.0001 | 鋼 | M30 X 3.5 | 亜鉛メッキ | クラス4 | 15 mm | メトリック | 46 mm | ¥8,980 | |
U | M11360.420.0001 | 鋼 | M42 X 4.5 | 亜鉛メッキ | クラス4 | 21 mm | メトリック | 65 mm | ¥2,834 | |
V | M11380.140.0125 | 鋼 | M14-1.25 | 亜鉛メッキ | クラス4 | 7 mm | メートル法 | 22 mm | ¥23,980 | |
W | M11380.140.0150 | 鋼 | M14 X 1.5 | 亜鉛メッキ | クラス4 | 7 mm | メートル法 | 22 mm | ¥6,564 | |
X | M11380.160.0100 | 鋼 | M16-1 | 亜鉛メッキ | クラス4 | 8 mm | メートル法 | 24 mm | ¥7,445 | |
P | M11380.180.0150 | 鋼 | M18-1.5 | 亜鉛メッキ | クラス4 | 9 mm | メートル法 | 27 mm | ¥4,182 | |
Y | M11380.200.0100 | 鋼 | M20-1 | 亜鉛メッキ | クラス4 | 10 mm | メートル法 | 30 mm | ¥9,405 | |
Z | M11380.270.0150 | 鋼 | M27-1.5 | 亜鉛メッキ | クラス4 | 13.5 mm | メートル法 | 41 mm | ¥6,598 | |
A1 | M11380.300.0150 | 鋼 | M30-1.5 | 亜鉛メッキ | クラス4 | 15 mm | メートル法 | 46 mm | ¥9,683 | |
B1 | M11380.240.0200 | 鋼 | M24-2 | 亜鉛メッキ | クラス4 | 12 mm | メートル法 | 36 mm | ¥8,279 | |
C1 | M11360.050.0001 | 鋼 | M5 X 0.8 | 亜鉛メッキ | クラス4 | 2.7 mm | メトリック | 8 mm | ¥1,381 | |
D1 | M11380.140.0100 | 鋼 | M14-1 | 亜鉛メッキ | クラス4 | 7 mm | メートル法 | 22 mm | ¥9,282 | |
E1 | M11380.220.0150 | 鋼 | M22-1.5 | 亜鉛メッキ | クラス4 | 11 mm | メートル法 | 32 mm | ¥8,279 | |
F1 | M11360.080.0001 | 鋼 | M8 X 1.25 | 亜鉛メッキ | クラス4 | 4 mm | メトリック | 13 mm | ¥1,462 | |
G1 | M11360.140.0001 | 鋼 | M14 X 2 | 亜鉛メッキ | クラス4 | 7 mm | メトリック | 22 mm | ¥5,267 | |
H1 | M11360.180.0001 | 鋼 | M18 X 2.5 | 亜鉛メッキ | クラス4 | 9 mm | メトリック | 27 mm | ¥4,868 | |
I1 | M11360.040.0001 | 鋼 | M4 X 0.7 | 亜鉛メッキ | クラス4 | 2.2 mm | メトリック | 7 mm | ¥1,117 | |
X | M11360.100.0001 | 鋼 | M10 X 1.5 | 亜鉛メッキ | クラス4 | 5 mm | メトリック | 17 mm | ¥4,451 | |
J1 | M11360.360.0001 | 鋼 | M36 X 4 | 亜鉛メッキ | クラス4 | 18 mm | メトリック | 55 mm | ¥8,253 | |
K1 | M11360.390.0001 | 鋼 | M39-4 | 亜鉛メッキ | クラス4 | 19.5 mm | メトリック | 60 mm | ¥6,202 | |
X | M11360.480.0001 | 鋼 | M48 X 5 | 亜鉛メッキ | クラス4 | 24 mm | メトリック | 75 mm | ¥3,665 | |
L1 | M11380.100.0100 | 鋼 | M10 X 1 | 亜鉛メッキ | クラス4 | 5 mm | メートル法 | 17 mm | ¥4,271 | |
M1 | M11380.180.0100 | 鋼 | M18-1 | 亜鉛メッキ | クラス4 | 9 mm | メートル法 | 27 mm | ¥15,144 | |
N1 | M11380.200.0150 | 鋼 | M20-1.5 | 亜鉛メッキ | クラス4 | 10 mm | メートル法 | 30 mm | ¥2,641 | |
O1 | M11380.240.0150 | 鋼 | M24-1.5 | 亜鉛メッキ | クラス4 | 12 mm | メートル法 | 36 mm | ¥10,852 | |
P1 | M11360.060.0001 | 鋼 | M6 X 1 | 亜鉛メッキ | クラス4 | 3.2 mm | メトリック | 10 mm | ¥1,098 | |
Q1 | M11380.300.0200 | 鋼 | M30-2 | 亜鉛メッキ | クラス4 | 15 mm | メートル法 | 46 mm | ¥10,455 | |
X | M11380.360.0150 | 鋼 | M36-1.5 | 亜鉛メッキ | クラス4 | 18 mm | メートル法 | 55 mm | ¥6,045 | |
R1 | M11380.360.0300 | 鋼 | M36-3 | 亜鉛メッキ | クラス4 | 18 mm | メートル法 | 55 mm | ¥5,848 | |
X | M11360.200.0001 | 鋼 | M20 X 2.5 | 亜鉛メッキ | クラス4 | 10 mm | メトリック | 30 mm | ¥4,713 | |
S1 | M11360.220.0001 | 鋼 | M22-2.5 | 亜鉛メッキ | クラス4 | 11 mm | メトリック | 32 mm | ¥11,413 | |
X | M11360.270.0001 | 鋼 | M27 X 3 | 亜鉛メッキ | クラス4 | 13.5 mm | メトリック | 41 mm | ¥5,488 | |
T1 | M11360.330.0001 | 鋼 | M33-3.5 | 亜鉛メッキ | クラス4 | 16.5 mm | メトリック | 50 mm | ¥12,250 | |
U1 | M11380.080.0100 | 鋼 | M8-1 | 亜鉛メッキ | クラス4 | 4 mm | メートル法 | 13 mm | ¥1,787 | |
V1 | M11380.100.0125 | 鋼 | M10 X 1.25 | 亜鉛メッキ | クラス4 | 5 mm | メートル法 | 17 mm | ¥3,212 | |
W1 | M11380.120.0100 | 鋼 | M12 X 1 | 亜鉛メッキ | クラス4 | 6 mm | メートル法 | 19 mm | ¥9,228 | |
X1 | M11380.120.0125 | 鋼 | M12 X 1.25 | 亜鉛メッキ | クラス4 | 6 mm | メートル法 | 19 mm | ¥3,933 | |
Y1 | M11380.120.0150 | 鋼 | M12 X 1.5 | 亜鉛メッキ | クラス4 | 6 mm | メートル法 | 19 mm | ¥6,179 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 電子HIDバラスト
- 正方形のベベルと階段ゲージ
- パイプマーカー
- HEPAエアフィルター
- シリコーンチューブ
- 落下保護
- ホースよだれかけと消火栓
- 通信部
- ストレーナー
- フェルト
- SQUARE D ヒューズスイッチ、プッシュボタンスタート/ストップコンビネーションモータースターター
- APPROVED VENDOR 取り外し可能なハープ仕上げ
- DUCTMATE ダクト継手90度
- PHILIPS BURTON 外科用軽ハロゲン
- GUARDAIR ロングジョンシリーズセーフティエアガン
- ZURN キッチンシンクの蛇口クローム、低アーク
- PASS AND SEYMOUR ストレートブレードコネクタ
- SPEARS VALVES FlameGuard CPVC スプリンクラー ヘッド 90 度エルボ 黄銅ネジインサート式 ソケット×Fipt
- MAXXIMA クリアランスマーカー
- ENERPAC BHPシリーズ 油圧グリッププーラーセット