GRAINGERスチールスロットスプリングピン
形式 | モデル | 実際の直径(最小-最大) | 面取り径 | 面取りの長さ(最小) | 長さ | 公称直径 | 外径 | 壁の厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | M39100.015.0010 | 1.70-1.80mm | 1.1 mm | 0.25 mm | 10 " | 1.5 mm | 1.5 " | 0.30 mm | ¥2,369 | |
A | M39100.015.0006 | 1.70-1.80mm | 1.1 mm | 0.25 mm | 6" | 1.5 mm | 1.5 " | 0.30 mm | ¥2,269 | |
A | M39100.015.0012 | 1.70-1.80mm | 1.1 mm | 0.25 mm | 12 " | 1.5 mm | 1.5 " | 0.30 mm | ¥2,031 | |
A | M39100.015.0008 | 1.70-1.80mm | 1.1 mm | 0.25 mm | 8" | 1.5 mm | 1.5 " | 0.30 mm | ¥2,739 | |
A | M39100.015.0016 | 1.70-1.80mm | 1.1 mm | 0.25 mm | 16 | 1.5 mm | 1.5 " | 0.30 mm | ¥1,955 | |
A | M39100.015.0020 | 1.70-1.80mm | 1.1 mm | 0.25 mm | 20ft。 | 1.5 mm | 1.5 " | 0.30 mm | ¥1,901 | |
A | M39100.020.0014 | 2.30-2.40mm | 1.5 mm | 0.35 mm | 14 " | 2 mm | 2" | 0.40 mm | ¥1,608 | |
A | M39100.020.0004 | 2.30-2.40mm | 1.5 mm | 0.35 mm | 4" | 2 mm | 2" | 0.40 mm | ¥5,535 | |
A | M39100.020.0008 | 2.30-2.40mm | 1.5 mm | 0.35 mm | 8" | 2 mm | 2" | 0.40 mm | ¥1,855 | |
A | M39100.020.0010 | 2.30-2.40mm | 1.5 mm | 0.35 mm | 10 " | 2 mm | 2" | 0.40 mm | ¥1,500 | |
A | M39100.020.0016 | 2.30-2.40mm | 1.5 mm | 0.35 mm | 16 | 2 mm | 2" | 0.40 mm | ¥1,727 | |
A | M39100.020.0026 | 2.30-2.40mm | 1.5 mm | 0.35 mm | 26 mm | 2 mm | 2" | 0.40 mm | ¥2,913 | |
A | M39100.020.0040 | 2.30-2.40mm | 1.5 mm | 0.35 mm | 40 mm | 2 mm | 2" | 0.40 mm | ¥2,968 | |
A | M39100.020.0020 | 2.30-2.40mm | 1.5 mm | 0.35 mm | 20ft。 | 2 mm | 2" | 0.40 mm | ¥1,961 | |
A | M39100.020.0030 | 2.30-2.40mm | 1.5 mm | 0.35 mm | 30 " | 2 mm | 2" | 0.40 mm | ¥2,173 | |
A | M39100.020.0024 | 2.30-2.40mm | 1.5 mm | 0.35 mm | 24 mm | 2 mm | 2" | 0.40 mm | ¥2,864 | |
A | M39100.020.0012 | 2.30-2.40mm | 1.5 mm | 0.35 mm | 12 " | 2 mm | 2" | 0.40 mm | ¥1,598 | |
A | M39100.025.0016 | 2.80-2.90mm | 1.8 mm | 0.4 mm | 16 | 2.5 mm | 2.5 " | 0.50 mm | ¥2,188 | |
A | M39100.025.0026 | 2.80-2.90mm | 1.8 mm | 0.4 mm | 26 mm | 2.5 mm | 2.5 " | 0.50 mm | ¥4,532 | |
A | M39100.025.0018 | 2.80-2.90mm | 1.8 mm | 0.4 mm | 18 | 2.5 mm | 2.5 " | 0.50 mm | ¥1,795 | |
A | M39100.025.0012 | 2.80-2.90mm | 1.8 mm | 0.4 mm | 12 " | 2.5 mm | 2.5 " | 0.50 mm | ¥1,872 | |
A | M39100.025.0030 | 2.80-2.90mm | 1.8 mm | 0.4 mm | 30 " | 2.5 mm | 2.5 " | 0.50 mm | ¥2,388 | |
A | M39100.025.0010 | 2.80-2.90mm | 1.8 mm | 0.4 mm | 10 " | 2.5 mm | 2.5 " | 0.50 mm | ¥2,188 | |
A | M39100.025.0024 | 2.80-2.90mm | 1.8 mm | 0.4 mm | 24 mm | 2.5 mm | 2.5 " | 0.50 mm | ¥2,048 | |
A | M39100.025.0008 | 2.80-2.90mm | 1.8 mm | 0.4 mm | 8" | 2.5 mm | 2.5 " | 0.50 mm | ¥2,076 | |
A | M39100.025.0020 | 2.80-2.90mm | 1.8 mm | 0.4 mm | 20ft。 | 2.5 mm | 2.5 " | 0.50 mm | ¥2,229 | |
A | M39100.030.0014 | 3.30-3.50mm | 2.1 mm | 0.5 mm | 14 " | 3 mm | 3" | 0.60 mm | ¥1,961 | |
A | M39100.030.0008 | 3.30-3.50mm | 2.1 mm | 0.5 mm | 8" | 3 mm | 3" | 0.60 mm | ¥2,061 | |
A | M39100.030.0022 | 3.30-3.50mm | 2.1 mm | 0.5 mm | 22 | 3 mm | 3" | 0.60 mm | ¥2,254 | |
A | M39100.030.0024 | 3.30-3.50mm | 2.1 mm | 0.5 mm | 24 mm | 3 mm | 3" | 0.60 mm | ¥2,416 | |
A | M39100.030.0026 | 3.30-3.50mm | 2.1 mm | 0.5 mm | 26 mm | 3 mm | 3" | 0.60 mm | ¥2,552 | |
A | M39100.030.0030 | 3.30-3.50mm | 2.1 mm | 0.5 mm | 30 " | 3 mm | 3" | 0.60 mm | ¥3,077 | |
A | M39100.030.0050 | 3.30-3.50mm | 2.1 mm | 0.5 mm | 50ft。 | 3 mm | 3" | 0.60 mm | ¥4,143 | |
A | M39100.030.0012 | 3.30-3.50mm | 2.1 mm | 0.5 mm | 12 " | 3 mm | 3" | 0.60 mm | ¥1,772 | |
A | M39100.030.0010 | 3.30-3.50mm | 2.1 mm | 0.5 mm | 10 " | 3 mm | 3" | 0.60 mm | ¥1,755 | |
A | M39100.030.0006 | 3.30-3.50mm | 2.1 mm | 0.5 mm | 6" | 3 mm | 3" | 0.60 mm | ¥5,688 | |
A | M39100.030.0004 | 3.30-3.50mm | 2.1 mm | 0.5 mm | 4" | 3 mm | 3" | 0.60 mm | ¥3,448 | |
A | M39100.030.0040 | 3.30-3.50mm | 2.1 mm | 0.5 mm | 40 mm | 3 mm | 3" | 0.60 mm | ¥2,924 | |
A | M39100.030.0036 | 3.30-3.50mm | 2.1 mm | 0.5 mm | 36 " | 3 mm | 3" | 0.60 mm | ¥3,074 | |
A | M39100.030.0028 | 3.30-3.50mm | 2.1 mm | 0.5 mm | 28 mm | 3 mm | 3" | 0.60 mm | ¥2,613 | |
A | M39100.030.0020 | 3.30-3.50mm | 2.1 mm | 0.5 mm | 20ft。 | 3 mm | 3" | 0.60 mm | ¥1,980 | |
A | M39100.030.0018 | 3.30-3.50mm | 2.1 mm | 0.5 mm | 18 | 3 mm | 3" | 0.60 mm | ¥2,071 | |
A | M39100.030.0016 | 3.30-3.50mm | 2.1 mm | 0.5 mm | 16 | 3 mm | 3" | 0.60 mm | ¥2,348 | |
A | M39100.035.0030 | 3.80-40mm | 2.3 mm | 0.6 mm | 30 " | 3.5 mm | 3.5 " | 0.75 mm | ¥3,017 | |
A | M39100.035.0026 | 3.80-40mm | 2.3 mm | 0.6 mm | 26 mm | 3.5 mm | 3.5 " | 0.75 mm | ¥3,196 | |
A | M39100.035.0016 | 3.80-40mm | 2.3 mm | 0.6 mm | 16 | 3.5 mm | 3.5 " | 0.75 mm | ¥2,817 | |
A | M39100.035.0012 | 3.80-40mm | 2.3 mm | 0.6 mm | 12 " | 3.5 mm | 3.5 " | 0.75 mm | ¥3,376 | |
A | M39100.035.0010 | 3.80-40mm | 2.3 mm | 0.6 mm | 10 " | 3.5 mm | 3.5 " | 0.75 mm | ¥6,545 | |
A | M39100.035.0040 | 3.80-40mm | 2.3 mm | 0.6 mm | 40 mm | 3.5 mm | 3.5 " | 0.75 mm | ¥3,531 | |
A | M39100.035.0020 | 3.80-40mm | 2.3 mm | 0.6 mm | 20ft。 | 3.5 mm | 3.5 " | 0.75 mm | ¥2,868 | |
A | M39100.040.0050 | 4.40-4.60mm | 2.8 mm | 0.65 mm | 50ft。 | 4 mm | 4" | 0.80 mm | ¥4,203 | |
A | M39100.040.0045 | 4.40-4.60mm | 2.8 mm | 0.65 mm | 45 mm | 4 mm | 4" | 0.80 mm | ¥4,481 | |
A | M39100.040.0040 | 4.40-4.60mm | 2.8 mm | 0.65 mm | 40 mm | 4 mm | 4" | 0.80 mm | ¥3,576 | |
A | M39100.040.0032 | 4.40-4.60mm | 2.8 mm | 0.65 mm | 32 mm | 4 mm | 4" | 0.80 mm | ¥3,346 | |
A | M39100.040.0030 | 4.40-4.60mm | 2.8 mm | 0.65 mm | 30 " | 4 mm | 4" | 0.80 mm | ¥2,669 | |
A | M39100.040.0028 | 4.40-4.60mm | 2.8 mm | 0.65 mm | 28 mm | 4 mm | 4" | 0.80 mm | ¥4,252 | |
A | M39100.040.0026 | 4.40-4.60mm | 2.8 mm | 0.65 mm | 26 mm | 4 mm | 4" | 0.80 mm | ¥2,611 | |
A | M39100.040.0024 | 4.40-4.60mm | 2.8 mm | 0.65 mm | 24 mm | 4 mm | 4" | 0.80 mm | ¥2,503 | |
A | M39100.040.0018 | 4.40-4.60mm | 2.8 mm | 0.65 mm | 18 | 4 mm | 4" | 0.80 mm | ¥2,477 | |
A | M39100.040.0020 | 4.40-4.60mm | 2.8 mm | 0.65 mm | 20ft。 | 4 mm | 4" | 0.80 mm | ¥2,139 | |
A | M39100.040.0060 | 4.40-4.60mm | 2.8 mm | 0.65 mm | 60 | 4 mm | 4" | 0.80 mm | ¥5,471 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 蛇口修理部品
- ユニットベアリングモーター
- 逆流防止テストキット
- 窓/壁A / Cヒートポンプアクセサリー
- A / Cコンジットキット
- マテリアルリフト
- サンドペーパー
- 屋外エリア備品
- マーキングツール
- 研磨マウントポイント
- JABSCO フレキシブルインペラ規格
- KOHLER クローム、ストレート、キッチンシンクの蛇口
- DAYTON プッシュトロリー、1,000ポンドの耐荷重
- ANVIL Cクランプ
- VERMONT GAGE NoGo標準ねじプラグゲージ、1 1 / 4-18 Unef
- ANVIL インサート付き鍛造スチールソケット
- ANVIL 90度の鍛造スチールソケット。 肘
- HONEYWELL ハンドローション
- GROVE GEAR GRL シリーズ、WBMQ-L スタイル、821 サイズ、アイアンマン ウォームギア減速機
- GROVE GEAR GRシリーズ、BRスタイル、852サイズ、アイアンマンウォーム減速機