GRAINGER リベットナット M5 x 0.8 ネジ
形式 | モデル | 本体径 | ドリルサイズ | フランジ径 | グリップ範囲 | 頭径 | 頭の高さ | 穴のサイズ | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | RFL2-580-3.8-10 | 9.910 " | X | 12.700 " | 0.70〜3.30インチ | 12.700 " | 0.76 " | 10.000 " | 18.28 " | ¥4,998 | |
B | RFSL2-580-2.5-5 | 10.950 " | 7 / 16 " | 14.100 " | 0.50〜2.50インチ | 14.100 " | 0.85 " | 11.000 " | 10.3 " | ¥1,714 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- チューブ継手を接続するために押す
- 非常口ドアアラーム
- 油圧リザーバーサクションストレーナー
- アイドラースプロケット
- ドライブリアクターとフィルター
- 空気圧ホース
- ドリーと発動機
- フォークリフトとフォークリフトアタッチメント
- バラスト
- ワイヤークロス
- GRAINGER ストリートエルボ45度
- GEORG FISCHER YストレーナーPVCインチ
- COOPER B-LINE タイプ1スクリューカバーレイインワイヤーウェイクロスフィッティング
- THOMAS & BETTS KN18シリーズリング端子
- SPEARS VALVES PVCスケジュール80継手 90度ロングスイープエルボ ソケット×ソケット
- EATON ECSC シリーズ コンパクト CurrentWatch シリーズ 電流スイッチ
- EATON H-Max シリーズ可変周波数ドライブ、FR5
- EATON LV Unipak シリーズ コンデンサ バンク
- REMCO ハンドスクラブブラシ、硬め
- BALDOR / DODGE SXRH ボールベアリング