GRAINGER低炭素鋼六角ロックナットスロット
形式 | モデル | 直径/ねじサイズ | 高さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | M12000.160.0001 | M16 X 2 | 19 mm | 24 mm | ¥13,942 | |
B | M12000.270.0001 | M27 X 3 | 30 mm | 41 mm | ¥6,757 | |
C | M12000.390.0001 | M39-4 | 40 mm | 60 mm | ¥5,374 | |
D | M12000.480.0001 | M48 X 5 | 50 mm | 75 mm | ¥7,826 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ベンチシングル出力DC電源
- カプセル化されたケミカルスーツ
- まな板とマット
- 窓のファン
- 油圧バルブエクササイザー
- 温水循環ポンプ
- ワイヤーコネクタ
- ストレージロッカー
- 冷凍
- プロセス監視
- APPROVED VENDOR ピストンリングセット
- MACROMATIC TD-8シリーズ、48VAC / DC、時間遅延リレー
- BANJO FITTINGS 電気バルブサブアセンブリ
- BANJO FITTINGS スタビーバルブシート
- ZSI-FOSTER 灰色のクリップ
- DURHAM MANUFACTURING 折りたたみ式レッグワークベンチ
- PASS AND SEYMOUR Turnlok Ground ContinuityMonitoringコネクタ
- LINN GEAR ダブルテーパーロックシリーズ ストランドスプロケット 60-2 チェーン
- LINN GEAR タイプ C スプロケット、80 チェーン