GRAINGERフラットソケットヘッドキャップスクリュー、スチールクラス8.8、六角ソケット、亜鉛メッキ、メートル法
形式 | モデル | 直径/ねじサイズ | ドライブサイズ | 頭径 | 頭の高さ | 長さ | ねじ山径 | ねじの長さ | スレッドスタイル | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | M07470.030.0008 | M3 X 0.5 | 2 mm | 6.72 mm | 1.86 mm | 8" | M3 | 8 mm | 完全にスレッド | ¥790 | |
B | M07470.030.0020 | M3 X 0.5 | 2 mm | 6.72 mm | 1.86 mm | 20ft。 | M3 | 20 mm | 完全にスレッド | ¥1,211 | |
C | M07470.030.0050 | M3 X 0.5 | 2 mm | 6.72 mm | 1.86 mm | 50ft。 | M3 | 25 mm | 完全にスレッド | ¥17,603 | |
D | M07470.030.0030 | M3 X 0.5 | 2 mm | 6.72 mm | 1.86 mm | 30 " | M3 | 25 mm | 完全にスレッド | ¥1,706 | |
E | M07470.030.0025 | M3 X 0.5 | 2 mm | 6.72 mm | 1.86 mm | 25ft。 | M3 | 25 mm | 完全にスレッド | ¥1,353 | |
F | M07470.030.0010 | M3 X 0.5 | 2 mm | 6.72 mm | 1.86 mm | 10 " | M3 | 10 mm | 完全にスレッド | ¥1,268 | |
G | M07470.030.0016 | M3 X 0.5 | 2 mm | 6.72 mm | 1.86 mm | 16 | M3 | 16 mm | 完全にスレッド | ¥1,098 | |
H | M07470.030.0012 | M3 X 0.5 | 2 mm | 6.72 mm | 1.86 mm | 12 " | M3 | 12 mm | 完全にスレッド | ¥871 | |
I | M07470.030.0006 | M3 X 0.5 | 2 mm | 6.72 mm | 1.86 mm | 6" | M3 | 6" | 完全にスレッド | ¥737 | |
J | M07470.030.0040 | M3 X 0.5 | 2 mm | 6.72 mm | 1.86 mm | 40 mm | M3 | 25 mm | 完全にスレッド | ¥2,137 | |
K | M07470.040.0010 | M4 X 0.7 | 2.50 mm | 8.96 mm | 2.48 mm | 10 " | M4 | 10 mm | 完全にスレッド | ¥1,349 | |
L | M07470.040.0012 | M4 X 0.7 | 2.50 mm | 8.96 mm | 2.48 mm | 12 " | M4 | 12 mm | 完全にスレッド | ¥3,270 | |
M | M07470.040.0030 | M4 X 0.7 | 2.50 mm | 8.96 mm | 2.48 mm | 30 " | M4 | 25 mm | 完全にスレッド | ¥2,227 | |
N | M07470.040.0040 | M4 X 0.7 | 2.50 mm | 8.96 mm | 2.48 mm | 40 mm | M4 | 25 mm | 完全にスレッド | ¥2,331 | |
O | M07470.040.0016 | M4 X 0.7 | 2.50 mm | 8.96 mm | 2.48 mm | 16 | M4 | 16 mm | 完全にスレッド | ¥1,625 | |
P | M07470.040.0020 | M4 X 0.7 | 2.50 mm | 8.96 mm | 2.48 mm | 20ft。 | M4 | 20 mm | 完全にスレッド | ¥1,870 | |
Q | M07470.040.0008 | M4 X 0.7 | 2.50 mm | 8.96 mm | 2.48 mm | 8" | M4 | 8 mm | 完全にスレッド | ¥1,207 | |
R | M07470.040.0006 | M4 X 0.7 | 2.50 mm | 8.96 mm | 2.48 mm | 6" | M4 | 6" | 完全にスレッド | ¥858 | |
S | M07470.040.0025 | M4 X 0.7 | 2.50 mm | 8.96 mm | 2.48 mm | 25ft。 | M4 | 25 mm | 完全にスレッド | ¥1,795 | |
T | M07470.040.0035 | M4 X 0.7 | 2.50 mm | 8.96 mm | 2.48 mm | 35 mm | M4 | 25 mm | 完全にスレッド | ¥1,844 | |
U | M07470.040.0050 | M4 X 0.7 | 2.50 mm | 8.96 mm | 2.48 mm | 50ft。 | M4 | 25 mm | 完全にスレッド | ¥2,909 | |
V | M07470.050.0070 | M5 X 0.8 | 3 mm | 11.2 mm | 3.2 mm | 70 mm | M5 | 30 mm | 完全にスレッド | ¥6,666 | |
W | M07470.050.0016 | M5 X 0.8 | 3 mm | 11.2 mm | 3.2 mm | 16 | M5 | 16 mm | 完全にスレッド | ¥1,663 | |
X | M07470.050.0035 | M5 X 0.8 | 3 mm | 11.2 mm | 3.2 mm | 35 mm | M5 | 30 mm | 完全にスレッド | ¥2,775 | |
Y | M07470.050.0030 | M5 X 0.8 | 3 mm | 11.2 mm | 3.2 mm | 30 " | M5 | 30 mm | 完全にスレッド | ¥3,121 | |
Z | M07470.050.0025 | M5 X 0.8 | 3 mm | 11.2 mm | 3.2 mm | 25ft。 | M5 | 25 mm | 完全にスレッド | ¥2,932 | |
A1 | M07470.050.0020 | M5 X 0.8 | 3 mm | 11.2 mm | 3.2 mm | 20ft。 | M5 | 20 mm | 完全にスレッド | ¥1,972 | |
B1 | M07470.050.0008 | M5 X 0.8 | 3 mm | 11.2 mm | 3.2 mm | 8" | M5 | 8 mm | 完全にスレッド | ¥1,262 | |
C1 | M07470.050.0010 | M5 X 0.8 | 3 mm | 11.2 mm | 3.2 mm | 10 " | M5 | 10 mm | 完全にスレッド | ¥1,517 | |
D1 | M07470.050.0012 | M5 X 0.8 | 3 mm | 11.2 mm | 3.2 mm | 12 " | M5 | 12 mm | 完全にスレッド | ¥1,697 | |
E1 | M07470.050.0045 | M5 X 0.8 | 3 mm | 11.2 mm | 3.2 mm | 45 mm | M5 | 30 mm | 完全にスレッド | ¥2,411 | |
F1 | M07470.050.0060 | M5 X 0.8 | 3 mm | 11.2 mm | 3.2 mm | 60 | M5 | 30 mm | 完全にスレッド | ¥5,845 | |
G1 | M07470.050.0040 | M5 X 0.8 | 3 mm | 11.2 mm | 3.2 mm | 40 mm | M5 | 30 mm | 完全にスレッド | ¥3,042 | |
E | M07470.050.0050 | M5 X 0.8 | 3 mm | 11.2 mm | 3.2 mm | 50ft。 | M5 | 30 mm | 完全にスレッド | ¥3,716 | |
H1 | M07470.060.0016 | M6 X 1 | 4 mm | 13.44 mm | 3.72 mm | 16 | M6 | 16 mm | 完全にスレッド | ¥3,072 | |
I1 | M07470.060.0040 | M6 X 1 | 4 mm | 13.44 mm | 3.72 mm | 40 mm | M6 | 35 mm | 完全にスレッド | ¥4,171 | |
J1 | M07470.060.0025 | M6 X 1 | 4 mm | 13.44 mm | 3.72 mm | 25ft。 | M6 | 25 mm | 完全にスレッド | ¥2,435 | |
K1 | M07470.060.0060 | M6 X 1 | 4 mm | 13.44 mm | 3.72 mm | 60 | M6 | 35 mm | 部分的にスレッド化 | ¥6,188 | |
E | M07470.060.0030 | M6 X 1 | 4 mm | 13.44 mm | 3.72 mm | 30 " | M6 | 30 mm | 完全にスレッド | ¥4,394 | |
L1 | M07470.060.0020 | M6 X 1 | 4 mm | 13.44 mm | 3.72 mm | 20ft。 | M6 | 20 mm | 完全にスレッド | ¥2,928 | |
M1 | M07470.060.0070 | M6 X 1 | 4 mm | 13.44 mm | 3.72 mm | 70 mm | M6 | 35 mm | 完全にスレッド | ¥6,056 | |
N1 | M07470.060.0012 | M6 X 1 | 4 mm | 13.44 mm | 3.72 mm | 12 " | M6 | 12 mm | 完全にスレッド | ¥1,623 | |
O1 | M07470.060.0045 | M6 X 1 | 4 mm | 13.44 mm | 3.72 mm | 45 mm | M6 | 35 mm | 完全にスレッド | ¥4,143 | |
P1 | M07470.060.0035 | M6 X 1 | 4 mm | 13.44 mm | 3.72 mm | 35 mm | M6 | 35 mm | 完全にスレッド | ¥3,497 | |
Q1 | M07470.060.0010 | M6 X 1 | 4 mm | 13.44 mm | 3.72 mm | 10 " | M6 | 10 mm | 完全にスレッド | ¥3,219 | |
R1 | M07470.060.0050 | M6 X 1 | 4 mm | 13.44 mm | 3.72 mm | 50ft。 | M6 | 35 mm | 完全にスレッド | ¥4,885 | |
S1 | M07470.080.0030 | M8 X 1.25 | 5 mm | 17.92 mm | 4.96 mm | 30 " | M8 | 30 mm | 完全にスレッド | ¥5,323 | |
T1 | M07470.080.0010 | M8 X 1.25 | 5 mm | 17.92 mm | 4.96 mm | 10 " | M8 | 10 mm | 完全にスレッド | ¥3,678 | |
U1 | M07470.080.0020 | M8 X 1.25 | 5 mm | 17.92 mm | 4.96 mm | 20ft。 | M8 | 20 mm | 完全にスレッド | ¥4,247 | |
V1 | M07470.080.0080 | M8 X 1.25 | 5 mm | 17.92 mm | 4.96 mm | 80 mm | M8 | 45 mm | 完全にスレッド | ¥11,462 | |
W1 | M07470.080.0055 | M8 X 1.25 | 5 mm | 17.92 mm | 4.96 mm | 55 mm | M8 | 45 mm | 完全にスレッド | ¥8,742 | |
X1 | M07470.080.0040 | M8 X 1.25 | 5 mm | 17.92 mm | 4.96 mm | 40 mm | M8 | 40 mm | 完全にスレッド | ¥10,270 | |
Y1 | M07470.080.0016 | M8 X 1.25 | 5 mm | 17.92 mm | 4.96 mm | 16 | M8 | 16 mm | 完全にスレッド | ¥3,297 | |
Z1 | M07470.080.0025 | M8 X 1.25 | 5 mm | 17.92 mm | 4.96 mm | 25ft。 | M8 | 25 mm | 完全にスレッド | ¥4,345 | |
A2 | M07470.080.0045 | M8 X 1.25 | 5 mm | 17.92 mm | 4.96 mm | 45 mm | M8 | 45 mm | 完全にスレッド | ¥5,862 | |
B2 | M07470.080.0060 | M8 X 1.25 | 5 mm | 17.92 mm | 4.96 mm | 60 | M8 | 45 mm | 完全にスレッド | ¥10,010 | |
C2 | M07470.080.0065 | M8 X 1.25 | 5 mm | 17.92 mm | 4.96 mm | 65 mm | M8 | 45 mm | 完全にスレッド | ¥16,345 | |
D2 | M07470.080.0070 | M8 X 1.25 | 5 mm | 17.92 mm | 4.96 mm | 70 mm | M8 | 45 mm | 完全にスレッド | ¥9,849 | |
E | M07470.080.0035 | M8 X 1.25 | 5 mm | 17.92 mm | 4.96 mm | 35 mm | M8 | 35 mm | 完全にスレッド | ¥6,109 | |
E2 | M07470.080.0012 | M8 X 1.25 | 5 mm | 17.92 mm | 4.96 mm | 12 " | M8 | 12 mm | 完全にスレッド | ¥4,662 | |
E | M07470.080.0050 | M8 X 1.25 | 5 mm | 17.92 mm | 4.96 mm | 50ft。 | M8 | 45 mm | 完全にスレッド | ¥14,071 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- オイルスキマーアクセサリー
- ターンバックル
- フォールアレストポストダビットアームズ
- 油圧パイプカッター
- 炉制御盤
- 空気圧ツール
- レンチ
- ガスおよび水道ラインコネクタ
- ロータリースイベルと伸縮継手
- 溶接用薬品
- APPROVED VENDOR 壁に取り付けられたワイヤー棚、3つの棚
- APPROVED VENDOR チェーンリンクトップレール
- LOVEJOY N型スプリットカップリングスリーブ
- AME INTERNATIONAL コンビネーションビードブレーカー変換キット
- WATTS 誘電体ユニオン
- THOMSON オープン メトリック ボール ブッシング ベアリング シール
- EREM 人間工学に基づいた精密ピンセット
- TRIM LOK INC 発泡ゴムシール用接着剤
- RINGERS GLOVES 視認性の向上交通管制用手袋
- VESTIL SCALE シリーズ薄型スケールとランプ