GRAINGER A4 ステンレス鋼 (316 ステンレス鋼相当) 小ねじ、+、皿
形式 | モデル | 直径/ねじサイズ | ドライバーサイズ | 頭径 | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | M55300.030.0006 | M3 X 0.5 | #1 | 5.6 mm | 6" | ¥705 | |
B | M55300.030.0010 | M3 X 0.5 | #1 | 5.6 mm | 10 " | ¥1,213 | |
C | M55300.030.0016 | M3 X 0.5 | #1 | 5.6 mm | 16 | ¥1,570 | |
D | M55300.030.0020 | M3 X 0.5 | #1 | 5.6 mm | 20ft。 | ¥1,204 | |
E | M55300.030.0005 | M3 X 0.5 | #1 | 5.6 mm | 5" | ¥586 | |
F | M55300.030.0008 | M3 X 0.5 | #1 | 5.6 mm | 8" | ¥1,066 | |
G | M55300.030.0012 | M3 X 0.5 | #1 | 5.6 mm | 12 " | ¥1,289 | |
H | M55300.040.0006 | M4 X 0.7 | #2 | 7.5 mm | 6" | ¥1,302 | |
I | M55300.040.0012 | M4 X 0.7 | #2 | 7.5 mm | 12 " | ¥1,054 | |
J | M55300.040.0016 | M4 X 0.7 | #2 | 7.5 mm | 16 | ¥1,119 | |
K | M55300.040.0025 | M4 X 0.7 | #2 | 7.5 mm | 25ft。 | ¥2,195 | |
L | M55300.050.0012 | M5 X 0.8 | #2 | 9.2 mm | 12 " | ¥1,419 | |
M | M55300.060.0020 | M6 X 1 | #3 | 11 mm | 20ft。 | ¥1,510 | |
N | M55300.060.0016 | M6 X 1 | #3 | 11 mm | 16 | ¥1,360 | |
O | M55300.060.0025 | M6 X 1 | #3 | 11 mm | 25ft。 | ¥1,385 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ゲートオペレーター
- ダイヤモンドソーブレード
- トラックバルブ
- レーザーアイウェアとゴーグル
- ワイルドランド消防ポンプ
- 機械切削工具
- インパクトソケットとビット
- キャスターとホイール
- ハンドトラック
- 自動車のクリーニング/外観
- PREMIER ペイントローラーカバー
- A.R. NORTH AMERICA フロースイッチ5660Psi
- VICTOR レギュレーターシリンダー
- AKRO-MILS 33226 Akro Grid 分割可能プラスチック収納ボックス
- ARO 200シリーズ3方向、2ポジション手動エアコントロールバルブ
- SPILLRITE STVシリーズタンクバキューム
- VERMONT GAGE 標準ねじ山プラグゲージ、2 1 / 8-8 Un
- MARTIN SPROCKET 3/8 インチ ドライブ 12 ポイント SAE 標準ソケット
- BALDOR / DODGE スプリットタイヤ、100HCB、エラストマーカップリング