GRAINGER A2 ステンレス鋼(18-8ステンレス鋼相当)小ねじ マイナス チーズヘッド
形式 | モデル | 直径/ねじサイズ | ドライバーサイズ | 頭径 | 頭の高さ | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | M51120.016.0008 | M1.6-0.35 | 0.40 mm | 3 mm | 1 mm | 8" | ¥816 | |
B | M51120.016.0010 | M1.6-0.35 | 0.40 mm | 3 mm | 1 mm | 10 " | ¥1,045 | |
C | M51120.016.0004 | M1.6-0.35 | 0.40 mm | 3 mm | 1 mm | 4" | ¥824 | |
D | M51120.016.0003 | M1.6-0.35 | 0.40 mm | 3 mm | 1 mm | 3" | ¥898 | |
E | M51120.025.0003 | M2.5-0.45 | 0.60 mm | 4.50 mm | 1.6 mm | 3" | ¥1,857 | |
F | M51120.030.0005 | M3 X 0.5 | 0.80 mm | 5.50 mm | 2 mm | 5" | ¥1,462 | |
G | M51120.030.0050 | M3 X 0.5 | 0.80 mm | 5.50 mm | 2 mm | 50ft。 | ¥3,451 | |
H | M51120.040.0045 | M4 X 0.7 | 1 mm | 7 mm | 2.6 mm | 45 mm | ¥5,688 | |
I | M51120.050.0006 | M5 X 0.8 | 1.20 mm | 8.50 mm | 3.3 mm | 6" | ¥2,675 | |
J | M51120.050.0045 | M5 X 0.8 | 1.20 mm | 8.50 mm | 3.3 mm | 45 mm | ¥2,862 | |
K | M51120.050.0035 | M5 X 0.8 | 1.20 mm | 8.50 mm | 3.3 mm | 35 mm | ¥8,315 | |
L | M51120.050.0025 | M5 X 0.8 | 1.20 mm | 8.50 mm | 3.3 mm | 25ft。 | ¥4,379 | |
M | M51120.050.0030 | M5 X 0.8 | 1.20 mm | 8.50 mm | 3.3 mm | 30 " | ¥4,632 | |
N | M51120.050.0040 | M5 X 0.8 | 1.20 mm | 8.50 mm | 3.3 mm | 40 mm | ¥3,544 | |
O | M51120.060.0012 | M6 X 1 | 1.60 mm | 10 mm | 3.9 mm | 12 " | ¥5,008 | |
P | M51120.060.0040 | M6 X 1 | 1.60 mm | 10 mm | 3.9 mm | 40 mm | ¥6,304 | |
Q | M51120.060.0008 | M6 X 1 | 1.60 mm | 10 mm | 3.9 mm | 8" | ¥3,980 | |
R | M51120.060.0045 | M6 X 1 | 1.60 mm | 10 mm | 3.9 mm | 45 mm | ¥6,591 | |
S | M51120.060.0050 | M6 X 1 | 1.60 mm | 10 mm | 3.9 mm | 50ft。 | ¥2,509 | |
T | M51120.060.0020 | M6 X 1 | 1.60 mm | 10 mm | 3.9 mm | 20ft。 | ¥4,596 | |
U | M51120.060.0016 | M6 X 1 | 1.60 mm | 10 mm | 3.9 mm | 16 | ¥4,341 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ホッチキスとタッカー
- IDカードプリンター
- アース棒アクセサリー
- 電気ウォッシュダウンヒーター
- ベルトテンショナーとテンションプーリー
- 溶接テーブルとアクセサリー
- ショップ用品
- 非電気的特性のテスト
- フックリフティングアクセサリーの下
- 機械
- GHS SAFETY ラベル、蒸気呼吸器
- WESTWARD ゴールド グリス フィッティング ワッシャー
- SOVELLA 四角い穴の形のペグボードキット
- 3M TR600シリーズで使用するベルトエクステンダー
- JACKSON SAFETY 膝保護パッド
- COOPER B-LINE タイプ 4X 自立型両開きドア地上設置型エンクロージャ
- EATON E2NM タイプ マイニング コンプリート モールド ケース サーキット ブレーカ
- MARTIN SPROCKET アジャスタブルフェイススパナ
- BALDOR / DODGE Tigear-2 クイル入力付き減速機、サイズ 23
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E30サイズ MDTD ウォーム/ウォーム二減速減速機