GRAINGER A2ステンレス鋼(18-8ステンレス鋼に相当)小ネジ、プラス、フラットヘッド
形式 | モデル | 直径/ねじサイズ | ドライバーサイズ | 頭径 | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | M51300.030.0035 | M3 X 0.5 | #1 | 5.6 mm | 35 mm | ¥2,065 | |
B | M51300.040.0045 | M4 X 0.7 | #2 | 7.5 mm | 45 mm | ¥2,705 | |
C | M51300.050.0025 | M5 X 0.8 | #2 | 9.2 mm | 25ft。 | ¥2,862 | |
D | M51300.060.0045 | M6 X 1 | #3 | 11 mm | 45 mm | ¥3,434 | |
E | M51300.060.0030 | M6 X 1 | #3 | 11 mm | 30 " | ¥5,671 | |
F | M51300.060.0035 | M6 X 1 | #3 | 11 mm | 35 mm | ¥5,497 | |
G | M51300.080.0030 | M8 X 1.25 | #4 | 14.5 mm | 30 " | ¥4,840 | |
H | M51300.080.0025 | M8 X 1.25 | #4 | 14.5 mm | 25ft。 | ¥4,638 | |
I | M51300.080.0050 | M8 X 1.25 | #4 | 14.5 mm | 50ft。 | ¥4,099 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ガスタンクレス給湯器
- サスペンダー
- 加湿器および除湿器の付属品
- オイルバーナー部品
- ポンプ制御
- つや消し
- はかりとはかり付属品
- 砥石研ぎ石
- 塗装ブースとアクセサリー
- NIBCO DWV Y、45度
- DMS 健康ベストキット部門
- SQUARE D MXLシリーズ、サーキットブレーカー
- TENNSCO 棚
- SPEARS VALVES PVC クラス 125 IPS 加工クロス、ソケット x ソケット x ソケット x ソケット
- EDWARDS MFG 60トンショッププレス
- SMC VALVES Cy1Lシリーズ ガイド付シリンダ
- VESTIL BEAMシリーズ パレットラッキングステップビーム
- BROWNING No.50チェーン用分割テーパーブッシュ付きスチール製シングルスプロケット