FERVI マシンオペレーションランプ
形式 | モデル | 色温度 | 直径 | 高さ | ルーメン | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 0538A | - | 90 mm | 650 mm | - | - | ¥23,434 | 見積依頼
|
B | 0537A | - | 90 mm | 100 mm | - | - | ¥18,882 | 見積依頼
|
C | 0536A | 6400K | 60 mm | 600 mm | 500lm | 230V | ¥23,940 | 見積依頼
|
D | 0532A | 6500K | 125 mm | 890 mm | 1800lm | 24V | ¥31,358 | 見積依頼
|
E | 0532A / 230V | 6500K | 125 mm | 900 mm | 1800lm | 230V | ¥34,224 | 見積依頼
|
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- プロセスキャリブレータアクセサリ
- 排水管洗浄機
- 収縮ラップチューブ
- 研磨ロールキット
- 収納トレイ
- 研磨
- 自動車インテリア
- 燃料およびオイル移送ポンプ
- ギアリング
- 溶接洗浄
- SNAP-TITE カプラー、スチール、3 / 4-14
- LUMAPRO ミニチュア白熱電球、S11、28V
- BRADY パイプマーカー グリコール
- KLEIN TOOLS スクリュードライバビット
- HOFFMAN NEMAクランプ付きタイプ4Xヒンジウォールマウントエンクロージャ
- ANVIL グリーンノックアウトチャンネル
- SPEARS VALVES PVC 125 PSI 製造 PIP x IPS クロス、ソケット x ソケット x ソケット x ソケット
- WIHA TOOLS 絶縁端切りニッパー
- WEG インターロックブロック
- HUB CITY 水平ベースキット