FABORY溶接ナット
形式 | モデル | 直径/ねじサイズ | 形式 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | L14020.030.0001 | M3x0.5 | 六角溶接ナット | ¥538,532 | |
B | L14020.060.0001 | M6x1 | 六角溶接ナット | ¥93,398 | |
C | L14020.080.0001 | M8x1.25 | 六角溶接ナット | ¥83,973 | |
D | L14000.100.0001 | M10x1.5 | 四角溶接ナット | ¥86,020 | |
E | L14020.100.0001 | M10x1.5 | 六角溶接ナット | ¥58,114 | |
F | L14020.120.0001 | M12x1.75 | 六角溶接ナット | ¥66,015 | |
G | L14020.160.0001 | M16x2 | 六角溶接ナット | ¥48,056 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- エポキシアプリケーター
- スプレーホース
- ダイヤモンドセグメントカップ砥石
- 油圧手動スタックバルブシステム
- ストレーナー
- 油圧システムコンポーネント
- 安全保管
- スプレー塗料とプライマー
- プールとスパポンプ
- 車体工具
- OIL-DRI 吸収性枕
- E JAMES & CO ゴムシート、耐油性、40A
- LITHONIA LIGHTING ルーメンストリップ
- IGUS ポリマーボールベアリング
- LITTLE GIANT PUMPS Pipe
- APOLLO VALVES CSシリーズ、熱膨張弁
- SPEARS VALVES PVC プレミアム作動 True Union 2000 工業用空気圧ボールバルブ、SR スレッド、EPDM
- STANLEY チョークラインリール
- RINGERS GLOVES 耐久性の高いインパクトグローブ
- MASTER LOCK ラミネートスチール鍵交換可能な南京錠