FABORY 肩付ネジ
形式 | モデル | ドライブサイズ | 頭径 | 頭の高さ | ヘッドスタイル | 材料 | 最小 抗張力 | ロックウェル硬度 | 剪断強度 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | L07111.200.0090 | - | 30 mm | 14 mm | ナーリング | 合金鋼 | 140,000のプサイ | 32から43HRC | 84,000のプサイ | ¥223,443 | |
A | L07111.240.0050 | - | 36 mm | 16 mm | ナーリング | 合金鋼 | 140,000のプサイ | 32から43HRC | 84,000のプサイ | ¥250,240 | |
A | L07111.160.0080 | - | 24 mm | 11 mm | ナーリング | 合金鋼 | 140,000のプサイ | 32から43HRC | 84,000のプサイ | ¥152,011 | |
A | L07111.160.0100 | - | 24 mm | 11 mm | ナーリング | 合金鋼 | 140,000のプサイ | 32から43HRC | 84,000のプサイ | ¥147,054 | |
A | L07111.240.0060 | - | 36 mm | 16 mm | ナーリング | 合金鋼 | 140,000のプサイ | 32から43HRC | 84,000のプサイ | ¥286,773 | |
A | L07111.240.0090 | - | 36 mm | 16 mm | ナーリング | 合金鋼 | 140,000のプサイ | 32から43HRC | 84,000のプサイ | ¥161,910 | |
A | L07111.240.0080 | - | 36 mm | 16 mm | ナーリング | 合金鋼 | 140,000のプサイ | 32から43HRC | 84,000のプサイ | ¥199,775 | |
A | L07111.240.0120 | - | 36 mm | 16 mm | ナーリング | 合金鋼 | 140,000のプサイ | 32から43HRC | 84,000のプサイ | ¥293,575 | |
A | B07111.100.0250 | 1 / 2 " | 1 5 / 16 " | 5 / 8 " | ナーリング | 合金鋼 | 140,000のプサイ | 32から43HRC | 84,000のプサイ | ¥90,952 | |
A | B07111.100.0300 | 1 / 2 " | 1 5 / 16 " | 5 / 8 " | ナーリング | 合金鋼 | 140,000のプサイ | 32から43HRC | 84,000のプサイ | ¥86,617 | |
A | B07111.100.0100 | 1 / 2 " | 1 5 / 16 " | 5 / 8 " | ナーリング | 合金鋼 | 140,000のプサイ | 32から43HRC | 84,000のプサイ | ¥89,983 | |
A | B07111.100.0175 | 1 / 2 " | 1 5 / 16 " | 5 / 8 " | ナーリング | 合金鋼 | 140,000のプサイ | 32から43HRC | 84,000のプサイ | ¥86,143 | |
A | B07111.100.0150 | 1 / 2 " | 1 5 / 16 " | 5 / 8 " | ナーリング | 合金鋼 | 140,000のプサイ | 32から43HRC | 84,000のプサイ | ¥91,428 | |
A | B07111.100.0200 | 1 / 2 " | 1 5 / 16 " | 5 / 8 " | ナーリング | 合金鋼 | 140,000のプサイ | 32から43HRC | 84,000のプサイ | ¥77,163 | |
A | B07111.100.0500 | 1 / 2 " | 1 5 / 16 " | 5 / 8 " | ナーリング | 合金鋼 | 140,000のプサイ | 32から43HRC | 84,000のプサイ | ¥69,430 | |
A | B07111.100.0600 | 1 / 2 " | 1 5 / 16 " | 5 / 8 " | ナーリング | 合金鋼 | 140,000のプサイ | 32から43HRC | 84,000のプサイ | ¥87,095 | |
A | B07111.100.0350 | 1 / 2 " | 1 5 / 16 " | 5 / 8 " | ナーリング | 合金鋼 | 140,000のプサイ | 32から43HRC | 84,000のプサイ | ¥78,463 | |
A | B07111.100.0400 | 1 / 2 " | 1 5 / 16 " | 5 / 8 " | ナーリング | 合金鋼 | 140,000のプサイ | 32から43HRC | 84,000のプサイ | ¥84,694 | |
A | B07111.050.0225 | 1 / 4 " | 3 / 4 " | 5 / 16 " | ナーリング | 合金鋼 | 140,000のプサイ | 32から43HRC | 84,000のプサイ | ¥86,615 | |
B | B07111.050.0062 | 1 / 4 " | 3 / 4 " | 5 / 16 " | ナーリング | 合金鋼 | 140,000のプサイ | 32から43HRC | 84,000のプサイ | ¥94,777 | |
B | B07111.050.0037 | 1 / 4 " | 3 / 4 " | 5 / 16 " | ナーリング | 合金鋼 | 140,000のプサイ | 32から43HRC | 84,000のプサイ | ¥106,900 | |
B | B07111.050.0325 | 1 / 4 " | 3 / 4 " | 5 / 16 " | ナーリング | 合金鋼 | 140,000のプサイ | 32から43HRC | 84,000のプサイ | ¥67,345 | |
A | B07111.050.0125 | 1 / 4 " | 3 / 4 " | 5 / 16 " | ナーリング | 合金鋼 | 140,000のプサイ | 32から43HRC | 84,000のプサイ | ¥84,228 | |
B | B07111.050.0350 | 1 / 4 " | 3 / 4 " | 5 / 16 " | ナーリング | 合金鋼 | 140,000のプサイ | 32から43HRC | 84,000のプサイ | ¥90,935 | |
B | B07111.050.0475 | 1 / 4 " | 3 / 4 " | 5 / 16 " | ナーリング | 合金鋼 | 140,000のプサイ | 32から43HRC | 84,000のプサイ | ¥93,635 | |
B | B07111.050.0400 | 1 / 4 " | 3 / 4 " | 5 / 16 " | ナーリング | 合金鋼 | 140,000のプサイ | 32から43HRC | 84,000のプサイ | ¥84,966 | |
A | B07111.050.0150 | 1 / 4 " | 3 / 4 " | 5 / 16 " | ナーリング | 合金鋼 | 140,000のプサイ | 32から43HRC | 84,000のプサイ | ¥76,714 | |
B | B07111.050.0500 | 1 / 4 " | 3 / 4 " | 5 / 16 " | ナーリング | 合金鋼 | 140,000のプサイ | 32から43HRC | 84,000のプサイ | ¥92,890 | |
B | B07111.050.0425 | 1 / 4 " | 3 / 4 " | 5 / 16 " | ナーリング | 合金鋼 | 140,000のプサイ | 32から43HRC | 84,000のプサイ | ¥92,888 | |
B | B07111.050.0600 | 1 / 4 " | 3 / 4 " | 5 / 16 " | ナーリング | 合金鋼 | 140,000のプサイ | 32から43HRC | 84,000のプサイ | ¥134,943 | |
B | B07111.050.0550 | 1 / 4 " | 3 / 4 " | 5 / 16 " | ナーリング | 合金鋼 | 140,000のプサイ | 32から43HRC | 84,000のプサイ | ¥33,368 | |
A | B07111.050.0200 | 1 / 4 " | 3 / 4 " | 5 / 16 " | ナーリング | 合金鋼 | 140,000のプサイ | 32から43HRC | 84,000のプサイ | ¥73,695 | |
A | B07111.050.0100 | 1 / 4 " | 3 / 4 " | 5 / 16 " | ナーリング | 合金鋼 | 140,000のプサイ | 32から43HRC | 84,000のプサイ | ¥84,184 | |
B | B07111.050.0450 | 1 / 4 " | 3 / 4 " | 5 / 16 " | ナーリング | 合金鋼 | 140,000のプサイ | 32から43HRC | 84,000のプサイ | ¥91,916 | |
A | B07111.050.0075 | 1 / 4 " | 3 / 4 " | 5 / 16 " | ナーリング | 合金鋼 | 140,000のプサイ | 32から43HRC | 84,000のプサイ | ¥84,696 | |
A | B07111.050.0300 | 1 / 4 " | 3 / 4 " | 5 / 16 " | ナーリング | 合金鋼 | 140,000のプサイ | 32から43HRC | 84,000のプサイ | ¥80,369 | |
B | B07111.050.0050 | 1 / 4 " | 3 / 4 " | 5 / 16 " | ナーリング | 合金鋼 | 140,000のプサイ | 32から43HRC | 84,000のプサイ | ¥103,901 | |
B | B07111.050.0087 | 1 / 4 " | 3 / 4 " | 5 / 16 " | ナーリング | 合金鋼 | 140,000のプサイ | 32から43HRC | 84,000のプサイ | ¥104,915 | |
A | B07111.050.0175 | 1 / 4 " | 3 / 4 " | 5 / 16 " | ナーリング | 合金鋼 | 140,000のプサイ | 32から43HRC | 84,000のプサイ | ¥82,768 | |
A | B07111.050.0250 | 1 / 4 " | 3 / 4 " | 5 / 16 " | ナーリング | 合金鋼 | 140,000のプサイ | 32から43HRC | 84,000のプサイ | ¥77,163 | |
B | B07111.050.0275 | 1 / 4 " | 3 / 4 " | 5 / 16 " | ナーリング | 合金鋼 | 140,000のプサイ | 32から43HRC | 84,000のプサイ | ¥92,403 | |
B | B07111.050.0375 | 1 / 4 " | 3 / 4 " | 5 / 16 " | ナーリング | 合金鋼 | 140,000のプサイ | 32から43HRC | 84,000のプサイ | ¥72,643 | |
A | B51044.050.0150 | 1 / 4 " | 3 / 4 " | 5 / 16 " | ナーリング | 18-8ステンレス鋼 | - | - | - | ¥185,104 | |
A | B51044.050.0125 | 1 / 4 " | 3 / 4 " | 5 / 16 " | ナーリング | 18-8ステンレス鋼 | - | - | - | ¥375,447 | |
B | B51044.050.0075 | 1 / 4 " | 3 / 4 " | 5 / 16 " | ナーリング | 18-8ステンレス鋼 | 90,000 PSI | B65 | - | ¥187,425 | |
B | B51044.050.0050 | 1 / 4 " | 3 / 4 " | 5 / 16 " | ナーリング | 18-8ステンレス鋼 | 90,000 PSI | B65 | - | ¥188,700 | |
A | B51044.050.0037 | 1 / 4 " | 3 / 4 " | 5 / 16 " | ナーリング | 18-8ステンレス鋼 | - | - | - | ¥222,487 | |
B | B51044.050.0062 | 1 / 4 " | 3 / 4 " | 5 / 16 " | ナーリング | 18-8ステンレス鋼 | 90,000 PSI | B65 | - | ¥200,175 | |
B | B51044.050.0100 | 1 / 4 " | 3 / 4 " | 5 / 16 " | ナーリング | 18-8ステンレス鋼 | 90,000 PSI | B65 | - | ¥378,349 | |
B | B07111.025.0050 | 1 / 8 " | 3 / 8 " | 3 / 16 " | ナーリング | 合金鋼 | 140,000のプサイ | 32から43HRC | 84,000のプサイ | ¥277,525 | |
C | U07111.025.0125 | 1 / 8 " | 3 / 8 " | 3 / 16 " | ナーリング | 合金鋼 | 140,000のプサイ | - | 84,000のプサイ | ¥1,281 | |
B | B07111.025.0075 | 1 / 8 " | 3 / 8 " | 3 / 16 " | ナーリング | 合金鋼 | 140,000のプサイ | 32から43HRC | 84,000のプサイ | ¥180,397 | |
A | B51044.025.0062 | 1 / 8 " | 3 / 8 " | 3 / 16 " | ナーリング | 18-8ステンレス鋼 | - | - | - | ¥274,405 | |
A | B07111.025.0150 | 1 / 8 " | 3 / 8 " | 3 / 16 " | ナーリング | 合金鋼 | 140,000のプサイ | 32から43HRC | 84,000のプサイ | ¥148,622 | |
B | B07111.025.0300 | 1 / 8 " | 3 / 8 " | 3 / 16 " | ナーリング | 合金鋼 | 140,000のプサイ | 32から43HRC | 84,000のプサイ | ¥161,582 | |
A | B51044.025.0100 | 1 / 8 " | 3 / 8 " | 3 / 16 " | ナーリング | 18-8ステンレス鋼 | - | - | - | ¥269,637 | |
D | U07111.025.0100 | 1 / 8 " | 3 / 8 " | 3 / 16 " | ナーリング | 合金鋼 | 140,000のプサイ | 32から43HRC | 84,000のプサイ | ¥1,132 | |
A | B51044.025.0150 | 1 / 8 " | 3 / 8 " | 3 / 16 " | ナーリング | 18-8ステンレス鋼 | - | - | - | ¥172,099 | |
A | B51044.025.0125 | 1 / 8 " | 3 / 8 " | 3 / 16 " | ナーリング | 18-8ステンレス鋼 | - | - | - | ¥271,575 | |
B | B07111.025.0125 | 1 / 8 " | 3 / 8 " | 3 / 16 " | ナーリング | 合金鋼 | 140,000のプサイ | - | 84,000のプサイ | ¥94,086 | |
A | B51044.025.0050 | 1 / 8 " | 3 / 8 " | 3 / 16 " | ナーリング | 18-8ステンレス鋼 | - | - | - | ¥290,332 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ステープルとブラッドネイル
- 製氷機
- モバイルサービスベンチとキャビネット
- ポータブル電気ヒーターアクセサリー
- しきい値
- エンジン
- 空気の動き
- 電子/ベンチテスト
- リフティングハードウェア
- 熱可塑性溶接
- 3M 絶縁テープ、難燃性エチレンプロピレンゴム
- COOPER B-LINE タイプ 4X 多穴押しボタン エンクロージャ
- EATON 70 シリーズ光電センサーの開口部
- NIBCO ロックアウトカバー
- BALDOR / DODGE FHPシリーズ Vベルトシーブ
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E20サイズ MTNS 一減速減速機
- JOHNSON CONTROLS M9220-GG-3 シリーズ 比例電動スプリングリターンアクチュエータ
- JOHNSON CONTROLS VG7000 シリーズ真鍮トリムグローブバルブ、三方混合、NPT エンド
- BROWNING No.60チェーン用テーパーボアスプロケット