FABORY SAE ワッシャー
形式 | モデル | ボルトサイズに適合 | 厚さ | ワッシャー内径 | ワッシャーOD | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B38206.150.0001 | 50 1/2 | 0.165 " | 1 5 / 8 " | 3" | ¥36,088 | |
A | U38206.150.0001 | 50 1/2 | 0.165 " | 1 5 / 8 " | 3" | ¥1,880 | |
A | B38206.125.0001 | 50 1/2 | 0.165 " | 1 3 / 8 " | 2 1 / 2 " | ¥42,852 | |
A | U38206.125.0001 | 50 1/2 | 0.165 " | 1 3 / 8 " | 2 1 / 2 " | ¥1,349 | |
A | B38206.112.0001 | 50 1/2 | 0.134 " | 1 1 / 4 " | 2 1 / 4 " | ¥46,140 | |
A | U38206.112.0001 | 50 1/2 | 0.134 " | 1 1 / 4 " | 2 1 / 4 " | ¥941 | |
A | B38206.137.0001 | 50 1/2 | 0.165 " | 1 1 / 2 " | 2 3 / 4 " | ¥39,138 | |
A | U38206.137.0001 | 50 1/2 | 0.165 " | 1 1 / 2 " | 2 3 / 4 " | ¥1,487 | |
A | U38206.100.0001 | 1" | 0.134 " | 1 1 / 16 " | 2" | ¥682 | |
A | B38206.100.0001 | 1" | 0.134 " | 1 1 / 16 " | 2" | ¥41,745 | |
A | B38206.050.0001 | 1 / 2 " | 0.095 " | 17 / 32 " | 1 1 / 16 " | ¥38,141 | |
A | U38206.050.0001 | 1 / 2 " | 0.095 " | 17 / 32 " | 1 1 / 16 " | ¥1,105 | |
A | U38206.025.0001 | 1 / 4 " | 0.065 " | 9 / 32 " | 5 / 8 " | ¥877 | |
A | B38206.025.0001 | 1 / 4 " | 0.065 " | 9 / 32 " | 5 / 8 " | ¥54,106 | |
A | B38206.075.0001 | 3 / 4 " | 0.134 " | 13 / 16 " | 1 15 / 32 " | ¥42,459 | |
A | U38206.075.0001 | 3 / 4 " | 0.134 " | 13 / 16 " | 1 15 / 32 " | ¥1,298 | |
A | B38206.037.0001 | 3 / 8 " | 0.065 " | 13 / 32 " | 13 / 16 " | ¥47,812 | |
A | U38206.037.0001 | 3 / 8 " | 0.065 " | 13 / 32 " | 13 / 16 " | ¥1,326 | |
A | U38206.062.0001 | 5 / 8 " | 0.095 " | 21 / 32 " | 1 5 / 16 " | ¥1,315 | |
A | B38206.062.0001 | 5 / 8 " | 0.095 " | 21 / 32 " | 1 5 / 16 " | ¥44,087 | |
A | B38206.031.0001 | 5 / 16 " | 0.065 " | 11 / 32 " | 11 / 16 " | ¥48,711 | |
A | U38206.031.0001 | 5 / 16 " | 0.065 " | 11 / 32 " | 11 / 16 " | ¥1,030 | |
A | B38206.087.0001 | 7 / 8 " | 0.134 " | 15 / 16 " | 1 3 / 4 " | ¥40,098 | |
A | U38206.087.0001 | 7 / 8 " | 0.134 " | 15 / 16 " | 1 3 / 4 " | ¥1,111 | |
A | B38206.043.0001 | 7 / 16 " | 0.065 " | 15 / 32 " | 59 / 64 " | ¥46,512 | |
A | U38206.043.0001 | 7 / 16 " | 0.065 " | 15 / 32 " | 59 / 64 " | ¥796 | |
A | U38206.056.0001 | 9 / 16 " | 0.095 " | 19 / 32 " | 1 5 / 32 " | ¥1,200 | |
A | B38206.056.0001 | 9 / 16 " | 0.095 " | 19 / 32 " | 1 5 / 32 " | ¥63,327 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 冷媒漏れ修理キット
- カウンタ
- メンブレンエアドライヤー
- トレンチドレン
- 消火ホースおよび消火器の付属品
- 締結工具付属品
- 電圧レギュレーション
- マーキングツール
- ターニングツール
- 車体工具
- ABILITY ONE スクラッチブラシ
- APPROVED VENDOR バナナプラグ
- WESTWARD 六角リスレッドダイ
- AMERICAN TORCH TIP ヒント
- APPLETON ELECTRIC グローブ付きペンダント固定具
- THOMAS & BETTS LTGES08Bシリーズコンジット
- DORMONT 10ANWウィスパーフレックスシリーズブラックコーティングガスコネクタ
- VERMONT GAGE NoGo標準ねじゲージ、1 1 / 2-8 Un
- PARKER フートブラケット
- BROWNING ジョーカップリングネオプレンインサート