FABORY 丸頭溝付ピン
形式 | モデル | 全体の長さ(Overall Length) | ピン径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | M39760.026.0003 | 3 mm | 2.6 mm | ¥3,040 | |
A | M39760.020.0003 | 3 mm | 2 mm | ¥1,855 | |
A | M39760.014.0003 | 3 mm | 1.4 mm | ¥1,740 | |
A | M39760.017.0003 | 3 mm | 1.7 mm | ¥2,688 | |
A | M39760.020.0004 | 4 mm | 2 mm | ¥1,262 | |
A | M39760.017.0004 | 4 mm | 1.7 mm | ¥2,649 | |
A | M39760.030.0004 | 4 mm | 3 mm | ¥1,530 | |
A | M39760.026.0004 | 4 mm | 2.6 mm | ¥3,060 | |
A | M39760.014.0004 | 4 mm | 1.4 mm | ¥1,683 | |
A | M39760.017.0005 | 5 mm | 1.7 mm | ¥2,936 | |
A | M39760.026.0005 | 5 mm | 2.6 mm | ¥1,687 | |
A | M39760.030.0005 | 5 mm | 3 mm | ¥1,785 | |
A | M39760.020.0005 | 5 mm | 2 mm | ¥1,381 | |
A | M39760.020.0006 | 6 mm | 2 mm | ¥1,309 | |
A | M39760.017.0006 | 6 mm | 1.7 mm | ¥3,006 | |
A | M39760.026.0006 | 6 mm | 2.6 mm | ¥1,328 | |
A | M39760.030.0006 | 6 mm | 3 mm | ¥1,508 | |
A | M39760.040.0006 | 6 mm | 4 mm | ¥3,663 | |
A | M39760.014.0006 | 6 mm | 1.4 mm | ¥2,938 | |
A | M39760.020.0008 | 8 mm | 2 mm | ¥2,919 | |
A | M39760.030.0008 | 8 mm | 3 mm | ¥1,648 | |
A | M39760.026.0008 | 8 mm | 2.6 mm | ¥1,785 | |
A | M39760.050.0008 | 8 mm | 5 mm | ¥4,466 | |
A | M39760.040.0008 | 8 mm | 4 mm | ¥2,681 | |
A | M39760.026.0010 | 10 mm | 2.6 mm | ¥2,879 | |
A | M39760.050.0010 | 10 mm | 5 mm | ¥5,986 | |
A | M39760.020.0010 | 10 mm | 2 mm | ¥3,038 | |
A | M39760.060.0010 | 10 mm | 6 mm | ¥5,229 | |
A | M39760.040.0010 | 10 mm | 4 mm | ¥3,034 | |
A | M39760.030.0010 | 10 mm | 3 mm | ¥1,544 | |
A | M39760.030.0012 | 12 mm | 3 mm | ¥1,863 | |
A | M39760.050.0012 | 12 mm | 5 mm | ¥3,597 | |
A | M39760.060.0012 | 12 mm | 6 mm | ¥5,590 | |
A | M39760.040.0012 | 12 mm | 4 mm | ¥2,611 | |
A | M39760.030.0015 | 15 mm | 3 mm | ¥3,223 | |
A | M39760.060.0015 | 15 mm | 6 mm | ¥6,717 | |
A | M39760.040.0015 | 15 mm | 4 mm | ¥4,889 | |
A | M39760.050.0020 | 20 mm | 5 mm | ¥4,173 | |
A | M39760.060.0020 | 20 mm | 6 mm | ¥8,884 | |
A | M39760.050.0025 | 25 mm | 5 mm | ¥5,490 | |
A | M39760.060.0025 | 25 mm | 6 mm | ¥6,961 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 食品ラベル
- スイベルジョイント
- 回転式収納箱とラック
- 燃料および潤滑油チューブ
- NEMA電磁接触器
- 棚と収納ラック
- ペンチ
- 訪問数
- 天井タイルと断熱材
- ラミネートおよび製本装置
- LITHONIA LIGHTING 交換レンズ
- MAKITA シート仕上げサンダー1/4インチ2
- DWYER INSTRUMENTS BTOシリーズバイメタル温度計
- LEESON 高性能農業用ファンモーター、単相、TEAO可変速度、リジッドベース
- ANVIL 4穴ダブルコーナーコネクタ
- EDWARDS SIGNALING ウォールマウント
- VESTIL TG-1600 フルオーバーラップヘッダーマウントビニールストリップドア
- HUB CITY HERA シリーズ ギアドライブ ブッシング キット
- BOSTON GEAR 16 直径ピッチ鋼製平歯車、キー溝と止めねじ付き