FABORY フランジナット
形式 | モデル | 直径/ねじサイズ | 高さ | フラット全体の幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | L11590.060.0001 | M6x1 | 6 mm | 10 mm | ¥28,135 | |
B | L11590.080.0001 | M8x1.25 | 8 mm | 13 mm | ¥43,188 | |
C | L11590.100.0001 | M10x1.5 | 10 mm | 15 mm | ¥14,751 | |
D | L11590.120.0001 | M12x1.75 | 12 mm | 18 mm | ¥57,508 | |
E | L11590.140.0001 | M14x2 | 14 mm | 21 mm | ¥29,074 | |
F | L11590.160.0001 | M16x2 | 16 mm | 24 mm | ¥19,579 | |
G | L11590.200.0001 | M20x2.5 | 20 mm | 30 mm | ¥36,741 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 電気サンダー
- スパナレンチ
- グラスファイバー作業プラットフォーム
- メンテナンス作業サポート
- ベルトバリアとポストアクセサリー
- 排気ファン
- コンピュータ用品とメディア
- 安全警報と警告
- 燃焼試験
- パイプおよびテストプラグとアクセサリ
- DAYTON ターンロックフォトコントロール
- DECADE PRODUCTS バルクコンテナ蓋
- GEORG FISCHER YストレーナーPvc1インチ
- VIKAN チューブとバルブブラシ
- DURHAM MANUFACTURING ペグボードパネル
- COOPER B-LINE B634 シリーズ シングル チャンネル調整可能ブレース
- APOLLO VALVES コックをテストする
- EATON インペリアル スレッド取り付けハードウェア
- LINN GEAR はすば歯車 歯数12
- SMC VALVES Lvmシリーズケミカルバルブ