EATON W タイプ モーター コントロール センター
Eaton W タイプ モーター コントロール センターは、電気モーターの回転の速度、変更、開始、停止を調整できます。 これらは、自動車、化学、食品および飲料、建設、鉱業、石油およびガス、パルプおよび製紙産業に最適です。
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | FTF2EG12 | ¥1,740,878 | 見積依頼
|
A | FTF2HB12 | ¥1,740,878 | 見積依頼
|
A | FTF2ML12 | ¥2,524,258 | 見積依頼
|
A | FTF2GB12 | ¥1,740,878 | 見積依頼
|
A | FTF2ND12 | ¥2,524,258 | 見積依頼
|
A | FTF2GE12 | ¥1,740,878 | 見積依頼
|
A | FTF2NC12 | ¥2,524,258 | 見積依頼
|
A | FTF2FN12 | ¥2,524,258 | 見積依頼
|
A | FTF2NB12 | ¥2,524,258 | 見積依頼
|
A | FTF2GM12 | ¥2,524,258 | 見積依頼
|
A | FTF2NE12 | ¥2,524,258 | 見積依頼
|
A | FTF2NJ12 | ¥2,524,258 | 見積依頼
|
A | FTF2NF12 | ¥2,524,258 | 見積依頼
|
A | FTF2NG12 | ¥2,524,258 | 見積依頼
|
A | FTJ1N18 | ¥1,964,707 | 見積依頼
|
A | FTJ1L18 | ¥1,964,707 | 見積依頼
|
A | FTK1L24 | ¥4,172,534 | 見積依頼
|
A | FTF2NM12 | ¥3,114,206 | 見積依頼
|
A | FTF2NL12 | ¥2,524,258 | 見積依頼
|
A | FTJ1S18 | ¥1,964,707 | 見積依頼
|
A | FTJ1Q18 | ¥1,964,707 | 見積依頼
|
A | FTF2GH12 | ¥1,930,737 | 見積依頼
|
A | FTF2NN12 | ¥3,114,206 | 見積依頼
|
A | FTF2FF12 | ¥1,552,100 | 見積依頼
|
A | FTF2FE12 | ¥1,552,100 | 見積依頼
|
A | FTK1S24 | ¥4,172,534 | 見積依頼
|
A | FTF2EJ12 | ¥1,740,878 | 見積依頼
|
A | FTF2DD12 | ¥1,552,100 | 見積依頼
|
A | FTF2DF12 | ¥1,552,100 | 見積依頼
|
A | FTF2DH12 | ¥1,740,878 | 見積依頼
|
A | FTF2DK12 | ¥1,740,878 | 見積依頼
|
A | FTF2DJ12 | ¥1,740,878 | 見積依頼
|
A | FTF2EB12 | ¥1,552,100 | 見積依頼
|
A | FTF2EF12 | ¥1,552,100 | 見積依頼
|
A | FTF2ED12 | ¥1,552,100 | 見積依頼
|
A | FTF2EE12 | ¥1,552,100 | 見積依頼
|
A | FTF2EN12 | ¥2,524,258 | 見積依頼
|
A | FTF2MJ12 | ¥2,524,258 | 見積依頼
|
A | FTF2EL12 | ¥1,740,878 | 見積依頼
|
A | FTF2FC12 | ¥1,552,100 | 見積依頼
|
A | FTF2FM12 | ¥2,524,258 | 見積依頼
|
A | FTF2FJ12 | ¥1,740,878 | 見積依頼
|
A | FTF2FK12 | ¥1,740,878 | 見積依頼
|
A | FTF2FD12 | ¥1,552,100 | 見積依頼
|
A | FTF2FB12 | ¥1,552,100 | 見積依頼
|
A | FTF2FH12 | ¥1,740,878 | 見積依頼
|
A | FTF2GD12 | ¥1,740,878 | 見積依頼
|
A | FTF2GC12 | ¥1,740,878 | 見積依頼
|
A | FTF2GJ12 | ¥1,930,737 | 見積依頼
|
A | FTF2HG12 | ¥1,930,737 | 見積依頼
|
A | FTF2CM12 | ¥2,524,258 | 見積依頼
|
A | FTF2AM12 | ¥2,524,258 | 見積依頼
|
A | FTF2JM12 | ¥2,524,258 | 見積依頼
|
A | FTF1M12 | ¥1,555,316 | 見積依頼
|
A | FTF2AC12 | ¥1,552,100 | 見積依頼
|
A | FTF2AG12 | ¥1,740,878 | 見積依頼
|
A | FTF2AK12 | ¥1,740,878 | 見積依頼
|
A | FTF2AH12 | ¥1,740,878 | 見積依頼
|
A | FTF2BC12 | ¥1,552,100 | 見積依頼
|
A | FTF2BD12 | ¥1,552,100 | 見積依頼
|
A | FTF2BA12 | ¥1,552,100 | 見積依頼
|
動作メカニズム
- 主電源からの電力は、入力フィーダーを介してイートン モーター コントロール センターに入力されます。 通常、この電力には 1 相 (L2、L3、LXNUMX)、中性線、場合によっては接地が含まれます。
- MCC 内では、入力された電力がさまざまなモーター スターターおよびコンポーネントに分配されます。 この MCC は、複数のモーター負荷を同時に処理できるように設計されています。
- 各モータースターターはコンタクターと過負荷リレーで構成されます。 モーターを始動するコマンドが与えられると、コンタクターが閉じてモーターに電力が流れるようになります。 過負荷リレーはモーターの電流を監視し、モーターを過熱から保護します。
特徴
- これらのモーター コントロール センターの電圧定格は最大 600 VAC、動作温度範囲は 0 ~ 40 °C です。
- 安全性を高めるために、成形ケースとエアサーキットブレーカー主電源が装備されています。
- これらのモーター コントロール センターには、短絡や過負荷を防止する金属製およびソリッドステートの過負荷リレーが付属しています。
- 垂直配線路からアクセスできるモジュール式プルアパルト端子台を備えています。
- これらのコントロール センターは、操作の快適性を高めるスライダー ハンドル メカニズムを提供します。
規格と承認
- UL 845
よくある質問
これらのイートン モーター コントロール センターは手動で操作できますか?
はい、自動または手動で操作できる制御ロジック システムが組み込まれています。
モーターコントローラーセンターは何で構成されていますか?
モーター コントロール センター (MCC) は、電気モーターを管理するための集中アセンブリとして機能します。 これは、共通の電源バスを共有するいくつかの密閉されたセクションで構成されます。 各セクションには、モータースターター、ヒューズまたは回路ブレーカー、および電源切断スイッチで構成されるコンビネーションスターターが収容されています。
MCC パネルと PCC パネルの違いは何ですか?
MCC はモーター コントロール センター パネルの略で、PCC はパワー コントロール センターの略です。 一般に、高圧 (HT) 電力の供給または受信を担当するパネルは PCC として指定され、低圧 (LT) モーターに電力を供給するパネルは MCC として知られています。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ランナーカッター
- ANLおよびANNリミッターヒューズ
- ワイヤーラッピングワイヤー
- スレッドインサート
- ベルトドライブフード付きアキシャルダウンブラスト排気換気装置
- 電気ツール
- ハンドツールキット
- メールボックスと投稿
- ターニングツール
- マニュアル
- RACO 正方形のデータボックス
- LUMAPRO ミニチュア白熱電球、S8、28V
- APPROVED VENDOR ローフォームビーカー
- RULAND MANUFACTURING MJSシリーズジョーカップリングハブ
- ARLINGTON INDUSTRIES エントランスキャップ、プラスチック
- SPEARS VALVES スケジュール80クラス300フランジ絶縁ジョイント、PVCボルトアイソレーター付きPPフランジスペーサー
- KERN AND SOHN AHBAシリーズ比較プレート
- DAYTON ロードピンとナット
- MORSE CUTTING TOOLS バリ取りロータリーヤスリキット