DRIV-LOK スロット付きスプリング ピン
形式 | モデル | 実際の直径(最小-最大) | 面取り径 | 面取り長さ(最大) | 面取りの長さ(最小) | 二重せん断強度(ポンド) | 終了 | 穴径に適合します。 (最小-最大) | 長さ公差 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SLTP0620437CP | 0.066-0.069" | 0.059 " | 0.028 " | 0.007 " | 430ポンド。 | 不動態化 | 0.062-0.065" | +/- 0.015 " | ¥2,921 | |
A | SLTP0620187CP | 0.066-0.069" | 0.059 " | 0.028 " | 0.007 " | 430ポンド。 | 不動態化 | 0.062-0.065" | +/- 0.015 " | ¥2,282 | |
A | SLTP0620562CP | 0.066-0.069" | 0.059 " | 0.028 " | 0.007 " | 430ポンド。 | 不動態化 | 0.062-0.065" | +/- 0.015 " | ¥3,038 | |
A | SLTP0620687CP | 0.066-0.069" | 0.059 " | 0.028 " | 0.007 " | 430ポンド。 | 不動態化 | 0.062-0.065" | +/- 0.015 " | ¥3,208 | |
A | SLTP0780875CP | 0.083-0.086" | 0.075 " | 0.032 " | 0.008 " | 800ポンド。 | 不動態化 | 0.078-0.081" | +/- 0.015 " | ¥4,041 | |
A | SLTP0781500CP | 0.083-0.086" | 0.075 " | 0.032 " | 0.008 " | 800ポンド。 | 不動態化 | 0.078-0.081" | +/- 0.015 " | ¥6,765 | |
A | SLTP0780625CP | 0.083-0.086" | 0.075 " | 0.032 " | 0.008 " | 800ポンド。 | 不動態化 | 0.078-0.081" | +/- 0.015 " | ¥2,694 | |
A | SLTP0780437CP | 0.083-0.086" | 0.075 " | 0.032 " | 0.008 " | 800ポンド。 | 不動態化 | 0.078-0.081" | +/- 0.015 " | ¥2,564 | |
A | SLTP0780312CP | 0.083-0.086" | 0.075 " | 0.032 " | 0.008 " | 800ポンド。 | 不動態化 | 0.078-0.081" | +/- 0.015 " | ¥3,242 | |
A | SLTP0780187CP | 0.083-0.086" | 0.075 " | 0.032 " | 0.008 " | 800ポンド。 | 不動態化 | 0.078-0.081" | +/- 0.015 " | ¥3,108 | |
A | SLTP0940562CP | 0.099-0.103" | 0.091 " | 0.038 " | 0.008 " | 1150 | 不動態化 | 0.094-0.097" | +/- 0.015 " | ¥2,405 | |
A | SLTP0941375CP | 0.099-0.103" | 0.091 " | 0.038 " | 0.008 " | 1150 | 不動態化 | 0.094-0.097" | +/- 0.020 " | ¥4,692 | |
A | SLTP1250250CP | 0.131-0.135" | 0.122 " | 0.044 " | 0.008 " | 1875 | 不動態化 | 0.125-0.129" | +/- 0.015 " | ¥2,363 | |
B | SLTP1250250BK | 0.131-0.135" | 0.122 " | 0.044 " | 0.008 " | 1875 | シンプルスタイル | 0.125-0.129" | +/- 0.015 " | ¥7,099 | |
A | SLTP1250812CP | 0.131-0.135" | 0.122 " | 0.044 " | 0.008 " | 1875 | 不動態化 | 0.125-0.129" | +/- 0.015 " | ¥3,427 | |
C | SLTP1250250BT | 0.131-0.135" | 0.122 " | 0.044 " | 0.008 " | 1875 | 亜鉛 | 0.125-0.129" | +/- 0.015 " | ¥4,804 | |
A | SLTP1561375CP | 0.162-0.167" | 0.015 " | 0.048 " | 0.01 " | 2750 | 不動態化 | 0.156-0.160" | +/- 0.020 " | ¥7,516 | |
A | SLTP1561750CP | 0.162-0.167" | 0.015 " | 0.048 " | 0.01 " | 2750 | 不動態化 | 0.156-0.160" | +/- 0.020 " | ¥8,691 | |
B | SLTP1870375BK | 0.194-0.199" | 0.182 " | 0.055 " | 0.011 " | 4150 | シンプルスタイル | 0.187-0.192" | +/- 0.015 " | ¥8,973 | |
A | SLTP1870687CP | 0.194-0.199" | 0.182 " | 0.055 " | 0.011 " | 4150 | 不動態化 | 0.187-0.192" | +/- 0.015 " | ¥3,627 | |
A | SLTP1871625CP | 0.194-0.199" | 0.182 " | 0.055 " | 0.011 " | 4150 | 不動態化 | 0.187-0.192" | +/- 0.020 " | ¥4,511 | |
C | SLTP1870437BT | 0.194-0.199" | 0.182 " | 0.055 " | 0.011 " | 4150 | 亜鉛 | 0.187-0.192" | +/- 0.015 " | ¥4,005 | |
A | SLTP1871875CP | 0.194-0.199" | 0.182 " | 0.055 " | 0.011 " | 4150 | 不動態化 | 0.187-0.192" | +/- 0.020 " | ¥4,845 | |
A | SLTP2190750CP | 0.226-0.232" | 0.021 " | 0.065 " | 0.011 " | 5850 | 不動態化 | 0.219-0.224" | +/- 0.015 " | ¥7,749 | |
A | SLTP2503250CP | 0.258-0.264" | 0.245 " | 0.065 " | 0.012 " | 7050 | 不動態化 | 0.250-0.256" | +/- 0.030 " | ¥7,027 | |
A | SLTP2501375CP | 0.258-0.264" | 0.245 " | 0.065 " | 0.012 " | 7050 | 不動態化 | 0.250-0.256" | +/- 0.020 " | ¥7,715 | |
A | SLTP3124000CP | 0.321-0.330" | 0.306 " | 0.08 " | 0.014 " | 10,800ポンド。 | 不動態化 | 0.312-0.318" | +/- 0.030 " | ¥6,007 | |
C | SLTP3121375BT | 0.321-0.330" | 0.306 " | 0.08 " | 0.014 " | 10,800ポンド。 | 亜鉛 | 0.312-0.318" | +/- 0.020 " | ¥7,709 | |
A | SLTP3122250CP | 0.321-0.330" | 0.306 " | 0.08 " | 0.014 " | 10,800ポンド。 | 不動態化 | 0.312-0.318" | +/- 0.025 " | ¥5,707 | |
A | SLTP4372000CP | 0.448-0.459" | 0.43 " | 0.095 " | 0.017 " | 19,800ポンド。 | 不動態化 | 0.437-0.445" | +/- 0.020 " | ¥4,179 | |
A | SLTP4373000CP | 0.448-0.459" | 0.43 " | 0.095 " | 0.017 " | 19,800ポンド。 | 不動態化 | 0.437-0.445" | +/- 0.025 " | ¥7,190 | |
A | SLTP4374000CP | 0.448-0.459" | 0.43 " | 0.095 " | 0.017 " | 19,800ポンド。 | 不動態化 | 0.437-0.445" | +/- 0.030 " | ¥7,103 | |
A | SLTP4372500CP | 0.448-0.459" | 0.43 " | 0.095 " | 0.017 " | 19,800ポンド。 | 不動態化 | 0.437-0.445" | +/- 0.025 " | ¥4,290 | |
B | SLTP6253000BK | 0.640-0.650" | 0.608 " | 0.125 " | 0.03 " | 27,100ポンド。 | シンプルスタイル | 0.625-0.636" | +/- 0.025 " | ¥6,251 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- プライヤーセット
- プラグアダプター
- 廃棄缶
- ヒューズクリップ
- ポンプとシリンダーのセット
- 棚と収納ラック
- スリング
- 作物の苗床と造園
- スレッドおよびガスケットシーラント
- 溶接オーブンおよび付属品
- HARRINGTON レバーチェーンホイスト
- DAYTON 非照光式プッシュボタン、30 mm
- VOLLRATH アルミソースパンQt
- INGERSOLL-RAND ポータブルガス空気圧縮機
- AIR SYSTEMS INTERNATIONAL ホースカフス
- VULCAN HART リレー、120V
- THOMAS & BETTS 54205シリーズラグ圧縮コネクタ
- SPEARS VALVES CPVC プレミアム空気圧作動標準バタフライ バルブ、FKM
- EATON D64シリーズ監視リレー
- WEG パーティションボード