DAYTON タービンポンプ、5 HP
形式 | モデル | 最高効率 GPM @ Head | 最高効率範囲 GPM @ Head | 構造 | GPM @ 20 PSI | 最大液体温度 | モータータイプ | 接液材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4アップ61 | 18.0 GPM @ 120 PSI | 11.2-21.5 GPM @ 240-32フィート | ブロンズインペラー、ブナN Oリングガスケット、ブナNとステンレス鋼部品を備えたメカニカルシール、カーボン/セラミックシート、鋳鉄カバー、硬質無電解ニッケルメッキを施したモーターブラケット、交換可能なブロンズシャフトスリーブ | 22.0 | -20から230 F | 三相、TEFC | 鋳鉄、ブロンズ装着 | ¥616,437 | |
A | 4アップ65 | 32.8 GPM @ 120 PSI | 33.0-37.5 GPM @ 117-63フィート | ブロンズインペラー、ブナN Oリングガスケット、ブナNとステンレス鋼部品を備えたメカニカルシール、カーボン/セラミックシート | 40.6 | 230 F | 3-Phase | CI、ブロンズ、カーボン、セラミック、ブナN | ¥572,579 |
タービンポンプ、5 HP
Dayton 5 hp タービン ポンプは、逆浸透濾過、水処理プラント、スプレー装置、ボイラー供給および液体移送用途で使用されます。 これらのタービンポンプは密閉型ボールベアリングと一体化されており、回転摩擦が低く、潤滑剤の漏れを防ぎます。 40.6 psi で最大 20 gpm の流量を実現し、-20 ~ 230 °F の範囲の液体温度に耐えることができます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ラウンドベルトコネクタ
- ワイヤーラッピングワイヤー
- ドアエッジガード
- 損傷インジケータラベル
- バイパスバルブ
- 圧力および温度制御バルブ
- ペイントミキサーシェーカーとアクセサリー
- コンジットワイヤーおよびパイプストレージ
- 鋳鉄
- 池の通気
- LISTA フロントシェルフキャビネットを開く
- LUMAPRO ミニチュア白熱電球、B6、28V
- ULTRATECH こぼれパレットランプ
- DAYTON 熱電対アダプターとプラグ
- FIBERGRATE 階段の踏み板は1/4インチ12フィートで覆われています
- LISLE シリンダーホーン
- ZURN キッチンシンクの蛇口クローム、グースネック
- TENNSCO 調節可能な棚の仕切り
- VERMONT GAGE 標準ねじ山ゲージ、5 / 8-28 Un
- MCDONNELL & MILLER パドルキット